WESTWARD Cクランプ
WESTWARD -
Cクランプ
Westward C クランプには、金属または木材のワークピースを保持するために使用されるスチール製ネジが付いた C 型フレームが付いています。 接着や溶接プロセス中に金属をしっかりと保持するなど、さまざまなクランプ用途に使用できるよう、軽量、通常、および重量のバリエーションが用意されています。 これらの Westward クランプは、さまざまなサイズ、スロート深さ、耐荷重もご用意しています。
Westward C クランプには、金属または木材のワークピースを保持するために使用されるスチール製ネジが付いた C 型フレームが付いています。 接着や溶接プロセス中に金属をしっかりと保持するなど、さまざまなクランプ用途に使用できるよう、軽量、通常、および重量のバリエーションが用意されています。 これらの Westward クランプは、さまざまなサイズ、スロート深さ、耐荷重もご用意しています。
形式 | モデル | サイズ | ボディ材質 | クランプタイプ | 喉の深さ | タイプ | 色 | 義務評価 | 終了 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 2HUJ3 | ¥1,260 | |||||||||
A | 2HUJ5 | ¥1,908 | |||||||||
B | 2LAY9 | ¥1,204 | |||||||||
C | 2HUN2 | ¥3,748 | |||||||||
A | 2HUJ6 | ¥1,863 | |||||||||
D | 2HUK1 | ¥8,776 | |||||||||
E | 10D645 | ¥3,669 | |||||||||
C | 2LAY6 | ¥5,414 | |||||||||
E | 10D646 | ¥4,464 | |||||||||
C | 2LAY7 | ¥7,035 | |||||||||
D | 2HUK2 | ¥12,042 | |||||||||
F | 10D475 | ¥14,460 | |||||||||
F | 10D476 | ¥20,825 | |||||||||
D | 2HUK3 | ¥17,467 | |||||||||
G | 10D647 | ¥7,443 | |||||||||
C | 2LAY8 | ¥8,882 | |||||||||
H | 10D515 | ¥10,357 | |||||||||
D | 2HUK4 | ¥22,066 | |||||||||
I | 10D479 | ¥42,066 | |||||||||
D | 2HUK5 | ¥32,232 | |||||||||
H | 10D516 | ¥11,611 |
詳細はこちら
- ユーティリティカート
- リベット
- 包装用テープディスペンサーと機器
- 電磁弁とコイル
- ダクテッドファンとアクセサリー
- 潜水可能な下水ポンプ
- 浮ひょう
- 減速機とギアドライブ
- 球面ころ軸受
- 接着テスター
- NIBCO ダクタイル鋳鉄製ゲートバルブ、フランジ
- SQUARE D コントロールステーション
- QUAKEHOLD! ギャングファイルストラップ
- MINTIE TECHNOLOGIES 調整可能なダクトクランプ
- MICRO 100 ルーター、シングルフルート、メトリック
- TE-CO スプリングプランジャー、ヘビー、ステンレス鋼
- SPEARS VALVES PVC シングルエントリーボールバルブ、ねじ込み式エンド、Buna-N
- CENTURY OEM 交換用 AC モーター
- FLEXTECH エアクーラーホース
- LABCONCO ダクト付きヒュームフード