DAYTON ベルトドライブ遠心インラインブロワー Dayton ベルトドライブ遠心インラインブロワーは、屋内の限られたスペースでのクリーンエア用途に適しています。 ダクト接続を簡素化するためのカラーが特徴で、384 ~ 1396 rpm の範囲の速度を提供します。
Dayton ベルトドライブ遠心インラインブロワーは、屋内の限られたスペースでのクリーンエア用途に適しています。 ダクト接続を簡素化するためのカラーが特徴で、384 ~ 1396 rpm の範囲の速度を提供します。
ブロワーインラインダクト
Dayton 遠心インラインダクトブロワーは、吸気、排気、戻り空気などの清浄空気用途に使用されます。 これらのユニットは、1/2 インチの内部グラスファイバー断熱材を備えており、HVAC システムからのノイズを減衰させることで音を減衰し、冷却用途で使用する場合にコンポーネントの錆びを防ぐために結露を制御します。 アクセス パネルが統合されているため、モーターとドライブの取り付けが便利で、キャビネットのどちら側からでも簡単に保守できます。 すべてのユニットは、最も過酷な環境に耐えられるよう、緑色の焼き付けエナメル仕上げを施したスチール製で、384 ~ 1396 rpm の範囲のブロワー速度で使用できます。
Dayton 遠心インラインダクトブロワーは、吸気、排気、戻り空気などの清浄空気用途に使用されます。 これらのユニットは、1/2 インチの内部グラスファイバー断熱材を備えており、HVAC システムからのノイズを減衰させることで音を減衰し、冷却用途で使用する場合にコンポーネントの錆びを防ぐために結露を制御します。 アクセス パネルが統合されているため、モーターとドライブの取り付けが便利で、キャビネットのどちら側からでも簡単に保守できます。 すべてのユニットは、最も過酷な環境に耐えられるよう、緑色の焼き付けエナメル仕上げを施したスチール製で、384 ~ 1396 rpm の範囲のブロワー速度で使用できます。
形式 | モデル | 排出高さ(インチ) | ブロワーRPM | CFM @ 0.125インチSP | 排出幅(インチ) | 全負荷アンペア | 高さ | 最大深さ | モーターHP | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 7H710 | ¥266,736 | |||||||||
A | 7H714 | ¥295,188 | |||||||||
A | 7H713 | ¥253,493 | |||||||||
A | 7H735 | ¥273,910 | |||||||||
A | 7H734 | ¥283,551 | |||||||||
A | 7H712 | ¥259,704 | |||||||||
A | 7H711 | ¥260,080 | |||||||||
A | 7H736 | ¥313,973 | |||||||||
A | 7H740 | ¥325,482 | |||||||||
A | 7H737 | ¥314,733 | |||||||||
A | 7H716 | ¥295,253 | |||||||||
A | 7H715 | ¥290,887 | |||||||||
A | 7H718 | ¥348,164 | |||||||||
A | 7H739 | ¥344,847 | |||||||||
A | 7H738 | ¥309,236 | |||||||||
A | 7H717 | ¥325,968 | |||||||||
A | 7H721 | ¥350,778 | |||||||||
A | 7H744 | ¥329,479 | |||||||||
A | 7H743 | ¥369,599 | |||||||||
A | 7H741 | ¥333,221 | |||||||||
A | 7H719 | ¥309,374 | |||||||||
A | 7H720 | ¥300,553 | |||||||||
A | 7H722 | ¥352,161 | |||||||||
A | 7H742 | ¥320,970 | |||||||||
A | 7H749 | ¥408,949 |
詳細はこちら
- ドアロックとデッドボルト
- プラスチック
- メールボックスと投稿
- ツール収納
- フードサービスコンセッション機器
- ドラムアクセサリー
- フロアグラインダーアクセサリー
- ツイストロックレセプタクル
- ターンテーブル
- 鉄道流出封じ込め
- BRADY パイプマーカー、中圧空気
- KILLARK GEシリーズコンジットアウトレットボックス、鉄/アルミニウム製
- DIXON 引き返した乳首
- HOFFMAN 大型折りたたみ棚
- APPLETON ELECTRIC キャストボックス拡張機能
- BALDOR / DODGE 直穴・丸穴円筒ころ軸受
- INTERNATIONAL ENVIROGUARD マイクロガード MP 微多孔性パンツ
- ALLEGRO SAFETY 拡大鏡レンズ (視度)
- VAST ストラットチャンネルトロリー
- HESSAIRE 雨戸