アンカー設定ツール
アンカー設置ツールは、木材、コンクリート、その他の表面にアンカーを打ち込むために使用されます。これらのツールには、アンカー シャックル、Con-Sert ツール、ドライバー ツール、ドロップイン アンカー設定ツール、ネジが含まれます。...続きを読む
アンカーシャックル、炭素鋼ボディ素材
形式 | モデル | ボディサイズ | ピン径 | 作業負荷限界 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | 55AX88 | ¥17,342 | ||||
A | 55年AY15 | ¥10,516 | ||||
A | 55年AY14 | ¥7,167 | ||||
A | 55AX89 | ¥30,085 | ||||
A | 55AX87 | ¥13,166 | ||||
B | 55年AY31 | ¥5,888 | ||||
A | 55年AY12 | ¥4,345 | ||||
C | 55年AY03 | ¥988 | ||||
B | 55年AY27 | ¥1,321 | ||||
A | 55年AY08 | ¥905 | ||||
C | 55AX98 | ¥656 | ||||
A | 55年AY05 | ¥503 | ||||
B | 55AX90 | ¥696 | ||||
A | 55年AY10 | ¥2,458 | ||||
C | 55年AY36 | ¥3,512 | ||||
B | 55年AY29 | ¥3,459 | ||||
B | 55AX92 | ¥765 | ||||
C | 55年AY01 | ¥788 | ||||
A | 55年AY07 | ¥539 | ||||
A | 55年AY09 | ¥1,636 | ||||
C | 55年AY04 | ¥1,515 | ||||
B | 55年AY28 | ¥2,348 | ||||
B | 55AX91 | ¥866 | ||||
A | 55年AY06 | ¥452 | ||||
C | 55AX99 | ¥771 |
ドロップインアンカー設定ツール
ドロップインアンカーツール
アンカー設定ツール
形式 | モデル | アンカー径 | アンカーツールタイプ | 構造 | アイテム価格 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 03790-PWR | ¥51,431 | |||||
B | 08345-PWR | ¥59,920 | 見積依頼 | ||||
C | 09353-PWR | ¥28,030 | |||||
D | 09352-PWR | ¥11,175 | |||||
E | 00429SD-PWR | ¥33,649 | |||||
E | 00425SD-PWR | ¥27,918 | |||||
D | 09322-PWR | ¥9,301 | |||||
C | 09323-PWR | ¥20,737 | |||||
C | 09343-PWR | ¥21,732 | |||||
F | PFM2101720 | ¥8,451 | |||||
E | 00427SD-PWR | ¥35,768 | |||||
C | 09363-PWR | ¥41,977 | |||||
D | 09362-PWR | ¥48,503 | |||||
C | 09333-PWR | ¥17,068 | |||||
D | 09342-PWR | ¥8,236 |
アンカーシャックル、合金鋼ボディ材料
形式 | モデル | ボディサイズ | ピン径 | 作業負荷限界 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | 55年AY26 | ¥18,870 | ||||
A | 55年AY25 | ¥14,600 | ||||
A | 55年AY24 | ¥8,327 | ||||
B | 55年AY32 | ¥2,535 | ||||
A | 55年AY20 | ¥2,397 | ||||
A | 55年AY16 | ¥909 | ||||
B | 55AX94 | ¥1,277 | ||||
A | 55年AY22 | ¥4,437 | ||||
B | 55年AY34 | ¥5,066 | ||||
B | 55AX96 | ¥1,863 | ||||
A | 55年AY18 | ¥1,523 | ||||
B | 55年AY33 | ¥3,438 | ||||
A | 55年AY21 | ¥3,032 | ||||
B | 55AX95 | ¥1,217 | ||||
A | 55年AY17 | ¥1,277 | ||||
A | 55年AY23 | ¥6,022 | ||||
B | 55年AY35 | ¥6,729 | ||||
A | 55年AY19 | ¥1,572 | ||||
B | 55AX97 | ¥2,343 |
ドロップインアンカー設定ツール、5/8インチサイズ
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
RT158 | AD6WUM | ¥2,407 |
ドロップインアンカー設定ツール、アンカー径3/4インチ。
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
1334700 | AE2HZW | ¥2,669 |
ドライバーツール
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
3103910 | AD6UGG | ¥23,785 |
ドロップインアンカー設定ツール、アンカー径3/8インチ。
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
1338700 | AE2HZT | ¥1,740 |
ドロップインアンカー設定ツール、1/2インチサイズ
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
RT 112 | AD6WUK | ¥1,727 |
スクリューアンカーエキスパンダー、3 / 8-16インチサイズ
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
870 | AD6YNQ | ¥59,489 |
ドロップインアンカー設定ツール、アンカー径1/2インチ。
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
1312700 | AE2HZU | ¥1,946 |
ドロップインアンカー設定ツール、1/4インチサイズ
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
RT-114 | AC8GNB | ¥1,145 |
ドロップインアンカー設定ツール、アンカー径1/4インチ。
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
1314700 | AE2HZR | ¥1,245 |
ドロップインアンカー設定ツール、アンカー径5/8インチ。
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
1358700 | AE2HZV | ¥2,348 |
スクリューアンカーエキスパンダー、1 / 4-20インチサイズ
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
868 | AD6YNP | ¥41,577 |
コンサートツール #8 サイズ
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
CST850S | AE9GEV | - | 見積依頼 |
よくある質問
アンカーシャックルとは何ですか?
アンカーシャックルには円形の弓があります。 これらのシャックルは、幅の広い弓形のため、サイドロードまたはスリングレッグ接続で使用されます。 それらは、リギングや荷物の固定用途で、さまざまなリフティングスリング、チェーン、またはロープをアイテムに、または相互に取り付けるために使用できます。
シャックルを使用する際の注意点は?
- シャックルが使用されているスリングやその他のリギング ギアのワーキング ロード リミット (WLL) 以上であることを常に確認してください。
- シャックルの弓を恒久的にねじったり歪めたりする可能性があるため、チェーン シャックルを横からロードするのは避けてください。
シャックルが使用されるアプリケーションの種類は何ですか?
- けん引または牽引
- リギング
- 巻き上げ
- 持ち上げ
- 抑える
シャックルのさまざまな部分は何ですか?
- ボウ:ボディ、ベイル、ボウル、ディーとも呼ばれます。 ピンとは反対側のシャックル本体の湾曲部分です。
- 耳:シャックルピンを保持するために使用されます。
- ピン: XNUMX つのシャックルの耳にまたがるように設計されたスチール ボルトです。
- ショルダー: ピンが完全にねじ込まれている、またはかみ合っているときに、ピンが耳に当たる部分です。
シャックルボウの種類は?
- アンカー/ボウシャックル
- チェーン・Dシャックル
シャックルピンの種類は?
- スクリューピンシャックル
- ボルトシャックル
- 丸ピンシャックル
Con-Sert ツール #8 とは?
Con-Sert #8 ツールは、コンクリート スクリューをすばやく簡単に取り付けられるように設計されています。
ドロップインアンカーセッティングツールとは?
これらのツールは、パイプを吊るしたり、コンクリートに固定したりするために使用できます。 コンクリートにドリルで穴を開け、すでに作成されている穴にアンカーを挿入します。
パイロットパンチとは?
パイロットパンチは、順送金型の位置決めツールとして使用されます。 パンチが XNUMX つのステーションで穴を作成購入に進む、材料は次のステーションに転送されます。 プレスが次のストロークを繰り返す前に、パイロット パンチが穴に挿入され、材料を正確に配置します。
雌ねじ付きドロップイン アンカーはどのように取り付けられますか?
- ドロップイン アンカーは、アンカーの内部プラグが XNUMX 方向に伸びて、ネジ付きロッドまたはボルトを挿入する前にアンカーを穴の内側にしっかりと保持するため、頭上の用途に使用されます。
- 取り付けは、アンカーを穴にセットし、必要なアンカーセットツールをアンカーに挿入し、ツールの太い部分がアンカーに当たるまでハンマーで叩いてください。
- この種のメカニズムにより、必要に応じてボルトを取り外すことができますが、アンカーは所定の位置に保持され、コンクリートに隠されます。
アンカーを取り付ける際に覚えておくべき重要なポイントは何ですか?
- アンカーは、表面と同じ高さ、または表面のベースの下に配置できます。
- 仮コンクリート型枠を支えるには、コイルねじ付きのアンカーを使用してください。
- 対応するロッドまたはボルトに簡単にねじ込むことができるように、それらのねじ山は浅く、間隔が広くなっています。
- これらは永続的に使用することを意図したものではありません。
詳細はこちら
- DCモーター
- ギアモーター
- 特殊安全ツール
- タイヤとホイール
- フック
- ワイヤー棚
- スプレーボトルとトリガースプレー
- 硬度計
- 飲料水ポンプ
- モルタルくわ
- MAIN FILTER INC. 交換油圧フィルター、セルロース、20ミクロン、シール
- DAYTON 真空バッグ
- DAYTON ハンドチェーン
- GRAINGER ゴム足
- LINN GEAR タイプ C スプロケット、40 チェーン
- GATES 角歯タイミングベルト AT5 5MMピッチ
- BALDOR / DODGE SCBEZ、XNUMXボルトピローブロック、ボールベアリング
- KRYTOX 280ACシリーズ 航空宇宙用防錆グレードフッ素グリース
- DEWALT 金属切断ホールソーキット
- APW WYOTT ワイヤー