SPEEDAIRE エアカットオフツール Speedaireエアカットオフツールは圧縮空気で動作し、排気交換アプリケーションでマフラーとテールパイプを取り外すように設計されています。 最大回転速度は22000rpm、動作圧力は90 psiで、板金、ナット、ボルトを簡単に切断できます。
Speedaireエアカットオフツールは圧縮空気で動作し、排気交換アプリケーションでマフラーとテールパイプを取り外すように設計されています。 最大回転速度は22000rpm、動作圧力は90 psiで、板金、ナット、ボルトを簡単に切断できます。
エアパワーカットオフツール
Speedaireの空圧式切削工具は、研磨ホイールまたはディスクを回転させて金属やその他の材料を切削するコンパクトな切削工具です。 それらはアングルグラインダーよりも細かいカットを提供し、制限された領域に収まるようにコンパクトです。 これらのカットオフツールは、破片、火花、粉々になったホイールの破片をユーザーから遠ざけるホイールガードも備えています。 7.5インチと15.75インチの長さで利用可能な、これらの空圧式カットオフツールの範囲から選択してください。
Speedaireの空圧式切削工具は、研磨ホイールまたはディスクを回転させて金属やその他の材料を切削するコンパクトな切削工具です。 それらはアングルグラインダーよりも細かいカットを提供し、制限された領域に収まるようにコンパクトです。 これらのカットオフツールは、破片、火花、粉々になったホイールの破片をユーザーから遠ざけるホイールガードも備えています。 7.5インチと15.75インチの長さで利用可能な、これらの空圧式カットオフツールの範囲から選択してください。
形式 | モデル | CFM @全負荷 | デューティ | フリースピード | アイテム価格 | 全体の長さ(Overall Length) | ホイール直径 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 48MA05XNUMX | ¥10,208 | |||||||
B | 45YY23 | ¥38,509 | |||||||
C | 45YY24 | ¥45,819 | |||||||
D | 21AC05 | ¥52,674 | |||||||
E | 21AC04 | ¥17,773 |
軽量エアカットオフツール、ホイール径3インチ
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
48MA06XNUMX | CD3FLW | ¥14,326 |
詳細はこちら
- フードサービスの保管と輸送
- 冷凍試験装置
- はかりとはかり付属品
- 溶接棒とワイヤー
- 溶接用薬品
- キャビネットアクセサリー
- サニタリーバタフライバルブ
- 浄水システムアクセサリー
- 電気作動式ボールバルブ
- 消火栓およびホースラックゲートバルブ
- MILLER ELECTRIC ドライブロール
- ACCUFORM SIGNS ロールによる危険タグ、10 mil PFカードストック、6-1 / 4 "x 3"
- CALBRITE 316ステンレス鋼プルエルボー
- JACKSON SAFETY オデッセイシリーズ安全ゴーグル
- ANVIL 電流を通された乳首
- SPEARS VALVES PVC SRスレッドYパターンバルブ
- SPEARS VALVES PVCスケジュール80DWV加工フィッティングスピゴットプラグ
- EATON 2041シリーズ ユニオンアダプター
- ACORN ENGINEERING 水飲み場
- SIEMENS IEC制御リレー