アイテム価格 | エアカットオフツール |
空気吸入口 | 1 / 4 "NPT |
アーバーホール | 3 / 8 " |
15秒の実行時間での平均CFM | 6.00 |
CFM @全負荷 | 24.0 |
デューティ | 光 |
排気 | リア |
フリースピード | 20,000回転 |
ガード素材 | 鋼 |
ハンドル材料 | アルミニウム |
住宅資材 | アルミニウム |
HP | 0.5 |
レバータイプ | 安全ロックオフ |
最小ホース | 3 / 8 " |
全体の長さ(Overall Length) | 7.5 " |
必要な圧力 | 90のプサイ |
速度制御 | 有り |
スピンドル径 | 1 / 4 " |
可変速度 | 有り |
ホイール直径 | 3" |
船の重量(kg) | 1.58 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。