入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | エアカットオフツール |
空気吸入口 | 1 / 4 "NPT |
アーバーホール | 3 / 8 " |
15秒の実行時間での平均CFM | 4 |
CFM @全負荷 | 19 |
デューティ | |
排気 | リア |
フリースピード | 22,000回転 |
ガード素材 | 金属 |
ハンドル材料 | アルミニウム |
住宅資材 | アルミニウム |
HP | 0.5 |
レバータイプ | 安全性 |
最小ホース | 3 / 8 " |
全体の長さ(Overall Length) | 7.5 " |
必要な圧力 | 90のプサイ |
速度制御 | 有り |
スピンドル径 | 21.5 mm |
UPC | 190735605561 |
可変速度 | 有り |
ホイール直径 | 3" |
船の重量(kg) | 1.04 |
船高(cm) | 8.13 |
船の長さ(cm) | 20.83 |
船幅(cm) | 9.14 |
HSコード | 8467111080 |
原産国 | TW |
プロダクト | モデル | CFM @全負荷 | デューティ | フリースピード | アイテム価格 | 全体の長さ(Overall Length) | ホイール直径 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21AC05 | 16 | 産業 | 17,000回転 | エアカットオフツール | 15.75 " | 4" | ¥52,674 | ||
45YY23 | - | - | - | ツール | - | - | ¥38,509 | ||
45YY24 | - | - | - | ツール | - | - | ¥45,819 | ||
48MA05XNUMX | - | - | - | ツール | - | - | ¥10,208 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。