INGERSOLL-RAND エアコンプレッサーシステムコントローラー 複数の容積式空気圧縮機を同時に効果的に管理するように設計されたNEMA12定格空気圧縮機システムコントローラー。 32〜115°Fの範囲の温度で動作でき、50VAの入力電力が必要です
複数の容積式空気圧縮機を同時に効果的に管理するように設計されたNEMA12定格空気圧縮機システムコントローラー。 32〜115°Fの範囲の温度で動作でき、50VAの入力電力が必要です
プログラム可能なエアコンプレッサーコントローラー
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
39265889 | AF2AQB | ¥1,446,279 |
詳細はこちら
- 天井タイルと断熱材
- サンディングハンドパッドとスポンジ
- フックリフティングアクセサリーの下
- エクステリアペイントとステイン
- 溶接オーブンおよび付属品
- ドラムポンプ
- バリ取りブレード
- USB充電器レセプタクル
- 実験用シンク
- フェンスレール
- BRADY フロアマーキングテープ、ロール
- GEORG FISCHER デルタ線を減らす
- APPROVED VENDOR ニッケルメッキ真鍮インラインミニボールバルブ、FNPT x MNPT
- SQUARE D KAシリーズ熱磁気回路ブレーカー
- PASS AND SEYMOUR Trademaster シリーズ XNUMX ギャング トグル スイッチ プレート
- EATON 190260 シリーズ SAE 37 度スイベル 90 度。 ロングエルボー
- CASH VALVE 茎
- OHAUS スケールランプ
- MILWAUKEE T20ドライバービット
- BETTER PACK ソレノイド