NORTON ABRASIVES 接着剤(PSA)サンディングディスク 全面使用できるようにセンターホールなしで設計された感圧粘着ディスク。 エッジの摩耗を減らすための布/紙のバッキングパッドを備え、ポータブル/固定グラインダーおよびサンダーで使用できます
全面使用できるようにセンターホールなしで設計された感圧粘着ディスク。 エッジの摩耗を減らすための布/紙のバッキングパッドを備え、ポータブル/固定グラインダーおよびサンダーで使用できます
サンディングディスク
形式 | モデル | 研磨材 | バッキングウェイト | 色 | グレード | グリット | アイテム価格 | 真空穴の設計 | 価格 | パッケージ。 数量 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 07660749221 | ¥195 | 1 | 見積依頼 | |||||||
A | 07660749225 | ¥5,463 | 20 | 見積依頼 | |||||||
B | 07660749159 | ¥1,032 | 4 | 見積依頼 | |||||||
C | 07660701811 | ¥1,332 | 5 | 見積依頼 | |||||||
C | 07660701815 | ¥1,332 | 4 | 見積依頼 | |||||||
D | 07660749155 | ¥1,107 | 4 | 見積依頼 | |||||||
D | 07660749157 | ¥1,102 | 4 | 見積依頼 | |||||||
C | 07660701812 | ¥1,332 | 4 | 見積依頼 | |||||||
C | 07660701809 | ¥1,332 | 5 | 見積依頼 | |||||||
D | 07660749156 | ¥1,096 | 4 | 見積依頼 | |||||||
D | 07660749158 | ¥1,134 | 4 | 見積依頼 | |||||||
E | 07660705488 | ¥363 | 1 | ||||||||
F | 07660705490 | ¥382 | 1 |
PSAサンディングディスク
Norton Abrasives PSA サンディング ディスクは、ガラス、セラミック、複合材料を研削し、錆やスケールを除去するために設計されています。 これらのディスクのプレミアム熱処理酸化アルミニウム構造は、標準ディスクよりも 30 ~ 50% 高いカット率を実現します。 ディスクの負荷を軽減するステアリン酸コーティングが施されており、ディスク直径は 2、3、5、6、8 インチからお選びいただけます。
Norton Abrasives PSA サンディング ディスクは、ガラス、セラミック、複合材料を研削し、錆やスケールを除去するために設計されています。 これらのディスクのプレミアム熱処理酸化アルミニウム構造は、標準ディスクよりも 30 ~ 50% 高いカット率を実現します。 ディスクの負荷を軽減するステアリン酸コーティングが施されており、ディスク直径は 2、3、5、6、8 インチからお選びいただけます。
形式 | モデル | アイテム価格 | グリット | 研磨材 | 研磨タイプ | 真空穴の設計 | バッキング材 | バッキングウェイト | 色 | 価格 | パッケージ。 数量 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 63642531433 | ¥81,270 | 1 | 見積依頼 | ||||||||
B | 63642506234 | ¥9,290 | 50 | 見積依頼 | ||||||||
C | 66261101613 | ¥252 | 1 | |||||||||
D | 66260308160 | ¥2,785 | 1 | |||||||||
D | 66260306383 | ¥29,174 | 1 | |||||||||
D | 66260306381 | ¥44,969 | 1 | |||||||||
D | 66260308161 | ¥26,902 | 1 | |||||||||
E | 63642506217 | ¥9,507 | 25 | |||||||||
F | 66261136355 | ¥1,022 | 1 | |||||||||
G | 66261136576 | ¥1,124 | 1 | 見積依頼 | ||||||||
G | 66261136585 | ¥331 | 1 | 見積依頼 | ||||||||
D | 66260308159 | ¥4,983 | 1 | |||||||||
D | 66260307012 | ¥2,785 | 1 | |||||||||
D | 66260306367 | ¥10,327 | 1 | |||||||||
D | 66260307019 | ¥18,209 | 1 | |||||||||
H | 66261136592 | ¥444 | 1 | 見積依頼 | ||||||||
E | 63642506215 | ¥12,106 | 25 | |||||||||
D | 66260307838 | ¥24,541 | 1 | |||||||||
H | 66261110658 | ¥1,357 | 1 | 見積依頼 | ||||||||
F | 66261136586 | ¥329 | 1 | |||||||||
F | 66261136351 | ¥1,287 | 1 | |||||||||
F | 66261136607 | ¥1,496 | 1 | |||||||||
F | 66261136596 | ¥488 | 1 | |||||||||
F | 66261110657 | ¥1,060 | 1 | |||||||||
G | 66261136594 | ¥444 | 1 | 見積依頼 |
グリットクロスPSAディスク
Norton Abrasives グリットクロス PSA ディスクは、輪郭や平らな表面に使用され、軽から中圧の研削、レベリング、ブレンディング、仕上げ用途に最適です。 最大の曲げ、高い衝撃強度、優れた初期切断速度を実現する酸化アルミニウムまたはジルコニア アルミナ素材を特徴としています。 ツールのディスクパッドに取り付ける際には接着剤による取り付け方法を使用しており、取り付けと取り外しが簡単です。 これらのディスクは、引き裂きやエッジのほつれに強い耐性があり、X および Y 重量の厚い布の裏地が付いています。 センターホールがなく、フェース全体に使用でき、最大 80 グリットの中目、粗目、超粗目グレードが用意されています。
Norton Abrasives グリットクロス PSA ディスクは、輪郭や平らな表面に使用され、軽から中圧の研削、レベリング、ブレンディング、仕上げ用途に最適です。 最大の曲げ、高い衝撃強度、優れた初期切断速度を実現する酸化アルミニウムまたはジルコニア アルミナ素材を特徴としています。 ツールのディスクパッドに取り付ける際には接着剤による取り付け方法を使用しており、取り付けと取り外しが簡単です。 これらのディスクは、引き裂きやエッジのほつれに強い耐性があり、X および Y 重量の厚い布の裏地が付いています。 センターホールがなく、フェース全体に使用でき、最大 80 グリットの中目、粗目、超粗目グレードが用意されています。
形式 | モデル | 研磨材 | バッキングウェイト | 色 | ディスク径 | グレード | グリット | 真空穴の設計 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 66261136635 | ¥2,418 | 見積依頼 | |||||||
B | 66261138316 | ¥2,307 | 見積依頼 | |||||||
C | 66261138317 | ¥2,071 | 見積依頼 | |||||||
D | 66261138314 | ¥2,645 | 見積依頼 | |||||||
A | 66261138319 | ¥4,258 | 見積依頼 | |||||||
E | 66261136630 | ¥2,554 | ||||||||
F | 66261136700 | ¥5,055 | ||||||||
G | 66261136701 | ¥4,126 | ||||||||
H | 66261136709 | ¥7,154 | ||||||||
I | 66261136712 | ¥6,043 | ||||||||
J | 66261136710 | ¥7,650 | 見積依頼 | |||||||
K | 66261138323 | ¥2,917 | ||||||||
L | 66261138322 | ¥3,865 | ||||||||
M | 66261138346 | ¥10,561 | ||||||||
K | 66261138321 | ¥3,589 |
詳細はこちら
- 給湯器
- パワーソーとアクセサリー
- 落下保護
- データ記録
- ステンレス鋼
- ドロワービン
- パワーハックソーブレード
- 呼吸装置の保管
- 防毒マスク
- 金網フェンスハードウェア
- GENERAL CABLE シールドプレナムケーブル
- BRADY 車両プラカード、Toxic 6
- APPROVED VENDOR ガスケットフルフェイス
- SCHLAGE NDシリーズ、ロードスタイルレバーロックセット
- WRIGHT TOOL クリップ
- THOMAS & BETTS KNF10 シリーズ ワイヤー切断
- WALTER TOOLS アルミ用高性能スパイラルフルートタップ
- WIDIA 汎用仕上げコーティング超硬スクエアエンドミル
- 3M クランプ
- BRENNAN INDUSTRIES ナッツ