石工こてとタックポインター | Raptor Supplies 日本

石積みのこてとタックポインター

フィルタ

WESTWARD -

セメントこて

形式モデル長さ価格
A13A74016 "¥2,805
B13A74218 "¥2,977
WESTWARD -

タックポインティングこて6-1 / 2インチ、スチール

形式モデル幅(Width)価格
A13P5261 / 2 "¥1,285
B13P5283 / 8 "¥1,761
KRAFT TOOL CO. -

凸型ジョインター

形式モデル幅(Width)価格
ARO5121-1/2X5/81/2および5/8 "¥2,879
ARO5121-5/8X3/45/8および3/4 "¥2,879
MARSHALLTOWN -

レンガこて

形式モデルHandleハンドルの長さ長さパターン幅(Width)価格
A19 11FGDuraSoft(R)5.75 "11 "フィラデルフィア5.5 "¥15,021
B3311FGDuraSoft(R)-11 "ロンドン4.88 "¥12,150
C19 10.5FGDuraSoft(R)5.7516.5 mmフィラデルフィア-¥15,085
D19 11木材5.7517.375フィラデルフィア-¥13,060
E33 11木材5.7517.375ロンドン-¥13,060
KRAFT TOOL CO. -

こて鋼のコーキング

形式モデル長さ幅(Width)価格
ABL766PF6.625 "3 / 4 "¥4,947
ABL763PF6.625 "3 / 8 "¥5,187
ABL764PF7.625 "1 / 2 "¥5,372
ABL765PF8.625 "5 / 8 "¥4,944
KRAFT TOOL CO. -

レンガこてワイドロンドン5-5 / 8 x11インチ

形式モデルHandle価格
ARO312-11レザー¥16,617
BRO112-11SHProForm(R)ソフトグリップ¥14,592
WESTWARD -

レンガこて

形式モデルHandleハンドルの長さ長さパターンタイプ幅(Width)価格
A13P517エルゴソフト6"11 "ワイドヒールロンドンワイドヒールロンドン5.5 "¥2,008
B13P514エルゴソフト6"11 "狭いロンドン狭いロンドン4.75 "¥1,976
C13P516エルゴソフト6"11 "フィラデルフィアフィラデルフィア5.62 "¥2,335
D13P523ErgoSoft PP / TPR4.5 "5.5 "フィラデルフィア-2.75 "¥1,502
E13P525ErgoSoft PP / TPR5"7"フィラデルフィア-3.62 "¥1,489
形式モデル幅(Width)価格
ARO5211-1/4X3/81/4および3/8 "¥3,289
ARO5211-3/4X7/83/4および7/8 "¥3,185
ARO5211-3/8X1/23/8および1/2 "¥3,212
ARO5211-5/8X3/45/8および3/4 "¥3,185
ARO5211-7 / 8X17/8および1 "¥3,185
KRAFT TOOL CO. -

コンクリートハンドフロート

形式モデルエンドタイプ長さ材料厚さ幅(Width)価格
ACF012PF-12 "マグネシウム--¥6,948
BCF501PFラウンド16 "ラミネートキャンバス-樹脂3 / 8 "3.5 "¥9,177
CCF150PF正方形である16 "マグネシウム11 / 64 "3.5 "¥7,909
DCF016PF正方形である16 "マグネシウム3 / 16 "3.25 "¥7,688
KRAFT TOOL CO. -

レンガこて ナロー ロンドン 4-3/4 x 11 インチ

形式モデルHandle価格
ARO316-11レザー¥17,471
BRO116-11SHProForm(R)ソフトグリップ¥13,608
CRO116-11木材¥12,737
形式モデル幅(Width)価格
ARO5121-3/4X7/83/4および7/8 "¥2,879
ARO5121-3/8X1/23/8および1/2 "¥2,879
形式モデル長さ価格
ACF222PF16 "¥11,007
ACF227PF18 "¥11,968
KRAFT TOOL CO. -

スキージこてゴム

形式モデル長さ価格
AGG24314 "¥5,873
AGG24418 "¥5,393
形式モデル長さ価格
ACF277B14 "¥8,687
ACF279B16 "¥9,131
WESTWARD -

セメントごて 14×4スチール

形式モデルHandle価格
A13A738ErgoSoft PP / TPR¥2,620
B13A737木材¥2,297
WESTWARD -

セメントごて 12×4スチール

形式モデルHandle価格
A13A736ErgoSoft PP / TPR¥2,248
B13A735木材¥2,112
MARSHALLTOWN -

左官ごてロンドン12x 5-1 / 8インチ

形式モデルHandle価格
A33 12FGDuraSoft(R)¥13,578
B33 12木材¥11,761
AMPCO METAL -

煉瓦職人こて

形式モデルハンドルの長さ長さ材料幅(Width)価格
ATシャツ12514.25 "ニッケルアルミニウム青銅5.5 "¥46,023
BTシャツ105"13.25 "高強度ニッケルスズ銅5.125 "¥43,900
KRAFT TOOL CO. -

プールコテ

形式モデル長さ材料幅(Width)価格
ACF32510 "スウェーデン製ステンレス鋼3"¥10,000
BCF292B18 "ブルー·スチール5"¥9,894
MARSHALLTOWN -

タックポインター

形式モデル長さ幅(Width)価格
A503D6.5 "1 / 4 "¥5,508
A505D6.75 "3 / 8 "¥5,616
A506D6.75 "1 / 2 "¥5,459
KRAFT TOOL CO. -

コンクリートこて

形式モデルHandleハンドルの長さ長さ材料パターン価格
ACF217PFProForm(R)ソフトグリップ4.75 "14 "炭素鋼スクエアエッジ¥9,392
BCF141木材4.56"ステンレス鋼湾曲したエッジ¥2,856
12

石積みのこてとタックポインター

石積みのこてとタックポインターは、石積みの目地にモルタル(セメント/石灰、砂、水の混合物)を充填して、レンガと石を接着するために使用されます。 Raptor Supplies は、Ampco などのブランドの石工ツールを幅広く提供しています。 ダスコプロ、Kraft Tool Co、 マーシャルタウン と西向き。 西へ タック ポインターには、長時間の使用でも最大限の快適さを提供するソフトグリップ ハンドルと、水平出し、広げ、形作りを容易にする頑丈なスチール ブレードが装備されています。 カーブ、フラット、マージン、ナロー、スクエア、ラウンド エッジのバリエーションが用意されているこれらの石材こてとタック ポインターの幅広い選択肢からお選びください。 Raptor Supplies.