WOODEX BEARINGS
フィルタ
動力伝達
Woodex ベアリングについて
1905 年以来、Woodex は、農業、製造、および改修用途の湿式/乾式スクリューおよびロール搬送機械で使用するために、ペトロラタム ワックスを使用したロック メープル製のベアリングを製造してきました。 米国メイン州ジョージタウンに本社を置いています。 伝統的に、Woodex ベアリングは、入ってくる砂やグリットを油膜で覆い、それ自体を圧縮して汚染物質を表面に吸収します。 取り付けられたシャフトが回転購入に進む、ベアリングのインターフェースが加熱されて潤滑剤が放出され、シャフトが停止購入に進む、インターフェースが冷却されて潤滑剤がベアリングに取り込まれます。 このプロセスにより、Woodex ベアリングが永久的に潤滑されるようになります。 Woodex カタログには、スクリュー コンベア ハンガー ベアリング、ロール エンド ベアリング、球面ベアリング、オーガー ベアリングなどが含まれています。 このブランドの MECO 3120 ハンガー ベアリングは、セラミック充填 PTFE 製で、セラミックの耐摩耗性と PTFE の乾燥潤滑を組み合わせています。 湿潤環境と乾燥環境の両方で使用できるように、低摩擦係数、高温機能、可鍛性、靭性を備えています。
このブランドのベアリングをお探しのお客様は、弊社 Web サイトでモデル、品目、または相互参照番号を検索してください。 また、さまざまな古い製品や製造中止になった製品の代替品を直接調達しており、注文に必要な最低注文数量はありません。
詳細はこちら
- ベアリング
- 噴霧器とスプレッダー
- 屋外LEDランプ
- 熊手と栽培ツール
- 室内空気質
- ポリエステルとグラスファイバーのエアフィルター
- 逆流防止テストキット
- 亜鉛メッキパイプ
- 自動ガス検知器テストシステム
- 乾燥機の交換用乾燥剤
- SNAP-TITE カプラー、HPステンレス鋼、3 / 8-18
- ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS ユニオン、FNPT、メタル
- LIFT-ALL Webスリング、タイプ3
- HARRINGTON レバーチェーンホイスト、15フィートリフト
- GASTON MILLE ペッパー安全靴
- MORSE DRUM フローコントロールバルブ
- ALLEGRO SAFETY コンパクトキャニスターおよびダクト付きアキシャル DC プラスチックブロワー、8 インチ
- NIBCO PEX クリンプジョー
- BLACK & DECKER スピンドルアセンブリ
- NEW PIG 吸収剤