WESTWARD
1972 年以来、Westward は車両メンテナンス、HVAC と冷凍、安全作業、配管とハードウェア業界向けの機器、部品、付属品を製造してきました。 米国イリノイ州に本社を置くこのブランドは、ソケットとビット、ハンドソー、ドライバー、クランプ、グロメットなどを製造しています。 続きを読む
フィルタ
ハンドツール
フリートと車両のメンテナンス
パワーツール
機械加工
マテリアルハンドリング
アウトドア用品
溶接
潤滑
テスト機器
ファスナー
照明
研磨剤
空気力学
安全性
配管
接着剤シーラントとテープ
水力学
Electrical
動力伝達
クリーニング
HVACと冷凍
塗装設備および備品
原料
Hardware
パンプス
モーター
実験用品
家具のおもてなしとフードサービス
ハンドツール フィルタ
全ラインナップを見る
ファイルクリーナー ファイルハンドル ハンドファイルとやすり ゴム引きグリップを備えた人間工学に基づいたハンドルを備えています。 バリ取り、成形、面取り、研ぎ、スムージング、面取り、ストック/比較的柔らかい素材の迅速な除去に使用されます
Westwardについて
このブランドの広範なカタログには、ラジオペンチ、ラジオペンチ、モンキーレンチ、パイプやチューブのカッター、マイクロメーターなどが含まれています。 西向きレンチ ASME 規格に従って製造されており、HVAC 機器のナット、ボルト、ファスナーの締め付けおよび取り外しに適しています。 合金鋼構造により構造的剛性が向上し、過酷な使用下でも曲がったり破損したりするのを防ぎます。 これらのレンチはジョーヘッドの底部に調整可能なネジを備えており、特殊な取り付け工具を必要とせずにさまざまなサイズのファスナーをしっかりと保持したり解放したりできます。 Westward レンチセット より多くのファスナーに適合するように、複数のジョー容量と長さを備えたレンチの品揃えを提供します。
Westward 絶縁ラインマンプライヤー 電気操作でワイヤーを切断、矯正、曲げたり、ケーブルをねじったり、接続したりするのに理想的です。 舌と溝のペンチ パイプ、フィッティング、ファスナーをつかんで回すための幅広いジョー範囲があります。 特殊ペンチ 標準のペンチでは不可能だった、ワイヤーのねじれ、穴あけ、フェンシングなどの特定のグリップまたは切断タスクを実行するための専用のアタッチメントまたは構造を備えています。 Raptor Supplies また、提供しています 各種ペンチセット さまざまな用途に使用できます。
Westward のマイクロメーターや距離計などの精密ツールは、ワークやその部品の寸法を測定するのに適しています。 西向きマイクロメーター 耐水性の LCD スクリーンを備えており、加工プロセス中に正確な部品の測定値を表示します。
ソケット&ビット、切削工具、インパクトソケット、ドライバー、ハンマー、クランプ、ハンドソー、グロメットなど、Westward の幅広い製品からお選びいただけます。
考慮すべき事柄
相互参照の選択肢
一部の Westward レンチは、同等の CH Hanson、Klein Tools、および SK Professional Tools のモデル番号を個別に参照しています。 したがって、在庫切れまたは廃止された競合ツールを探している場合は、次のような可能性があります。 Raptor Supplies 同等のWestwardツールを利用できます。
主な商号
バイメタルマトリックス II
バイメタル マトリックス II ブレードは、低合金の耐衝撃性ベースにしっかりと接着できる高速マトリックス刃先を備えています。 これらのブレードは最大 1000 度 F の温度に耐えることができ、 ...続きを見る
スレッドメイト
ThreadMate は、損傷した雄ねじを修復および修復するための機械式ハンドツールです。 この便利なツールは、自動車のメンテナンス、自転車の修理、パイプのねじ切り、芝刈り機の修理に使用されます。 脅威...続きを見る
よくある質問
Westwardを所有しているのはどの会社ですか?
MRO (メンテナンス、修理、運用) 会社である Westward は、北米に拠点を置く Grainger が所有するプライベート ブランドです。
Westwardは金属片を研削するためのツールを提供していますか?
はい、Westwardは製造しています ベンチグラインダー 改修、製造、メンテナンスの用途で金属工具、チップ、シート、部品を成形、研削、研ぎます。 Raptor Supplies また提供します 空気圧ブラストキャビネット ワークピースから錆や古い塗料の汚れを取り除くために バリ取りブレード 製品の工具や穴の生のエッジからバリを取り除くため。
ユーザーはどのようにしてニーズに合ったWestwardボトルジャッキを選択できますか?
西へ ボトルジャック サイドポンプ、ロープロファイルポンプ、インラインポンプなど、さまざまな設計のポンプを備えています。 Westwardボトルジャッキを選択する際、ユーザーは最初にボトルジャッキの最大吊り上げ能力に注意し、次にそれをアプリケーション要件と一致させる必要があります。 次に、プランジャーのストローク長と、選択したボトルジャックの最小および最大リフト高さがあります。 また、これらのボトルジャッキの操作に必要な電源にも注意を払う必要があります。 次に、それぞれの場所で簡単に操作できるように、ポンプの設計と配置を決定できます。
Westwardツールを使用している間、オペレーターはどのような安全指示に従う必要がありますか?
ユーザー/オペレーターは、飛散する粒子による怪我を防ぐために、顔や目を保護するために安全メガネ/フェイスシールド/ゴーグルを着用する必要があります。 また、騒音や工具の偶発的な落下を防ぐために、手袋、エプロン、安全靴、呼吸および聴覚保護を備えている必要があります。
Westwardツールはどのような規格/認証を順守していますか?
Westward のツールは、ASME (米国機械学会) および ANSI (米国規格協会) 規格に準拠しながら、UL、GS & CE のリストにログインされているか、ETL & CSA 認定を取得できます。
広い作業スペースでツールを整理するのに適した Westward のストレージ製品はどれですか?
製造工場や倉庫でツールを整理するのが難しい場合は、次のツールを使用できます。 西向きのコンパートメントキャビネット それらをすべて XNUMX か所に保管します。
Westward 電子トルクレンチの操作方法を教えてください。
- 適切なソケットアタッチメントを挿入します。
- レンチのデジタル表示を使用して、希望のトルク値を設定します。
- レンチをファスナーに当てます。
- カチッと音がするか、希望のトルクに達したことを示すビープ音が聞こえるまで、ゆっくりと力を加えます。
- レンチをファスナーから外します。
Westward レンチを選択する前にどのような要素を考慮する必要がありますか?
- 必要な特定の種類のレンチを選択してください。
- アプリケーションに必要なサイズ範囲を考慮してください。
- 長くお使いいただくために、素材と作りの品質を確認してください。
- 高品質のツールに対する Westward の評判を調べてください。
- ニーズや好みに合わせて予算を設定します。
- 保証を強化するには、利用可能な保証オプションを確認してください。
Westward レンチの清掃とメンテナンスはどのようにすればよいですか?
- 使用後はレンチをきれいに拭き、汚れやゴミを取り除きます。
- 錆を防ぎスムーズな動作を保証するために、潤滑剤を薄く塗布してください。
- 損傷を防ぐため、レンチは乾燥した場所、理想的にはツールラック上に保管してください。
- 摩耗、損傷、錆がないか定期的に確認し、問題があればすぐに対処してください。
- レンチの寿命を延ばすために、レンチは本来の目的にのみ使用してください。