アイテム価格 | フェンシングプライヤー |
切断能力/材料 | 2.0mm / 1241 MPA |
ハンドルの色 | 青 |
ハンドルタイプ | 浸した |
絶縁ユニット | いいえ |
顎の長さ | 1" |
あごのスタイル | 長い鼻 |
ジョー幅 | 3.625 " |
材料 | クロムバナジウム電気鋼 |
最大あごの開口部 | 1.375 " |
火花を出さない | いいえ |
鼻のタイプ | 多機能の |
全体の長さ(Overall Length) | 10.25 " |
春帰り | いいえ |
テザー対応 | 標準工具(テザリングに必要な付属品) |
先端幅 | 9 / 16 " |
船の重量(kg) | 0.7 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。