クールカットXXテクノロジー
これらの Coolcut XX サンディング ディスクは、Cyclone テクノロジーを使用して、他のほとんどのサンディング ディスクが使い果たされた後もずっと材料を除去します。 生産のスピードアップに最適です。 このサイクロン技術は、溶接作業中の簡単かつスムーズな切断に役立ちます。 これらの研磨ディスクは、簡単な取り付けと迅速なディスク交換のためにクイックチェンジ形式で入手できます。
1952 年以来、Walter Surface Technologies は金属加工業界に表面処理ソリューションを提供してきました。 同社は、米国コネチカット州ウィンザーに本社を置いています。 続きを読む
Water Surface Technologies のカタログには、電動工具、研磨剤、化学溶液、洗浄剤、脱脂剤、潤滑剤、溶接洗浄システム、環境ソリューション、ワイヤー ブラシが含まれています。 このブランドの溶接洗浄システムは、修理、タッチアップ、小規模な作業に使用されます。 これらのユニットは、ステンレス鋼/アルミニウム表面の TIG またはスポット溶接を洗浄できます。 Water Surface Technologies の SURFOX マーキング キットは、ステンレス鋼、アルミニウム、チタンの表面にマーキングするために使用されます。Water Surface Technologies 54D215 溶接洗浄システム 消耗品の使用を最小限に抑え、経済的なクリーニングとパッシベーションを提供するための広範な安全性と生産性を備えています。 ブランドの 54D055 溶接洗浄システム デリケートな表面を完璧に仕上げるための可変パワー設定を備えています。 このシステムは、一体化されたタンクの代わりに再充填可能な電解質カートリッジを使用して、重量を軽減し、携帯性を高めます。
これらの Walter Surface Technologies 製品は、一般的にサイズが大きくなっています。 配送中に商品が破損する可能性があるため、慎重な梱包が必要になる場合があります。 したがって、これらのアイテムは、ダウンタイムを最小限に抑えるために、宅配便および航空貨物によって配送されます。
RAILCUT II ホイールを使用購入に進む、あらゆるタイプのレールをまぶしくなく高速で切断できます。 それらは、構造的な剛性と追加の強度のためのスチールレール構造を持っています。 これらのホイールは強化のために大幅に強化されています...続きを見る
汎用のバリ取り、サンディング、仕上げ、表面洗浄に使用されるフレキシブルなロール&シートです。 これらのハンドパッドとホルダーは凹凸のある表面にも適応できるため、担当者に不可欠です。...続きを見る
これらの Coolcut XX サンディング ディスクは、Cyclone テクノロジーを使用して、他のほとんどのサンディング ディスクが使い果たされた後もずっと材料を除去します。 生産のスピードアップに最適です。 このサイクロン技術は、溶接作業中の簡単かつスムーズな切断に役立ちます。 これらの研磨ディスクは、簡単な取り付けと迅速なディスク交換のためにクイックチェンジ形式で入手できます。
XTRACUT は、超高取代と長寿命を実現するために使用されます。 高性能を可能にする最適化された自己研磨セラミック粒子が装備されています。 これは、鉄鋼および鉄鋼生産用の高速切断サンディング ディスクです。
Walter Surface Technologies は持続可能な製造慣行に取り組んでおり、生分解性の Bio-Circle 洗浄ソリューションなど、環境に優しい製品を幅広く提供しています。
Walter Surface Technologies は、製品の品質を確保するために厳格な品質管理プロセスを実施しています。 同社は高度なテストおよび検査方法を使用して製品の性能と一貫性を監視し、ISO 9001 などの国際品質基準に準拠しています。
Enduro-Flex フラップ ディスクは、金属表面の研削、仕上げ、研磨用に設計されています。 ジルコニアとセラミック粒子から作られており、ワークピースの輪郭に適合する柔軟なデザインが特徴です。
Zip Wheels カッティング ホイールは、金属、ステンレス鋼、およびアルミニウムを高速かつ効率的に切断するために設計された薄いカッティング ホイールです。 これらの切断ホイールは、酸化アルミニウムと炭化ケイ素の研磨剤構造を持ち、強度と耐久性を高めるためにグラスファイバーで補強されています。 アングルグラインダーとチョップソーで使用されます。 これらのカッターは、バリを最小限に抑え、仕上げ作業を減らすために、きれいで滑らかなカットも提供します。