SHUR-LINE
フィルタ
塗装設備および備品
マテリアルハンドリング
ハンドツール
家具のおもてなしとフードサービス
塗装設備および備品 フィルタ
ブラシローラーとトレイ全ラインナップを見る
パッドとアプリケーター フラットデッキの表面とボードの間を同時に染色するための統合された溝ツールを備えたプラスチック染色パッド。 凹凸のある表面をペイントするための合成ラムウールのペイントミットも別途ご用意しています
ペイントブラシ Shur-flo テクノロジーを使用して設計されたアングル サッシ ペイント ブラシは、ペイントをブラシから表面に効果的に放出し、より良いカバー範囲と一貫した仕上がりを実現します。 ポリエステル/ナイロン混紡毛を使用しており、あらゆる内装塗料やプライマーと互換性があります。
ペイントエッジャーとリフィル テープを追加で使用せずに、モールディングやトリムにきれいで真っ直ぐなペイント ラインを作成できるプラスチック ペイント エッジャー。 交換用ペイントリフィルパッドもご用意しております
ペイントローラーカバー 壁や天井などの広い面積を塗装するためのペイント ローラー フレームと併用するように設計されています。 多孔質の表面が特徴で、ブラシよりも多くの塗料を含み、広い表面を素早くカバーできます。 フォーム、ポリエステル、マイクロファイバーのオプションからお選びいただけます
ペイントローラーエクステンションポール ペイント ローラー フレームと併用するように設計されており、はしご、プラットフォーム、足場を使用せずにペイント ローラーの到達範囲を延長します。
ペイントローラーフレーム ケージ型およびフレーム型の再利用可能なペイント ローラー フレームは、天井や壁などの広い表面をペイントするためにローラー カバーとともに使用されます。 ペイントブラシと比較してより速い塗装速度を可能にする回転シャフトと、標準的な延長ポールで使用できるネジ付きハンドルが特徴です。
ペイントローラーキット 4 ピースおよび 7 ピースのペイント ローラー キットは、フェンス、本棚、キッチン キャビネット、棚を塗装する際に、非常に滑らかな質感を提供するために使用されます。 耐久性のあるペイントローラーカバー、ローラーフレーム、ペイントトレイが付属
トレイとバケットをペイントする
ペイントと壁紙ツール全ラインナップを見る
ペイントシールドとトリムガイド 塗装および仕上げツール 手の届きにくい場所をペイントするためのペイントブラシを保持するように設計された高品質のペイントブラシエクステンダー。 任意の位置に簡単に調整でき、すべての標準延長ポールに適合します。 個別の多目的ペイント缶クリップもご利用いただけます
シャーラインについて
H2 Brandsの会社であるShur-Lineは、ブラシを含む革新的なペイントツールと機器を提供しています。 ローラーカバー &キット、トレイ、ペイントエッジャー、ステインパッド、ローラーエクステンションポール。 プロ級のShur-Lineペイントエッジャーは、モールディング、コーナー、天井の周りに滑らかで直線的なラインを作成できるように設計されています。 テープを使用せずにトリミングします。 これらのプラスチックペイントエッジャーは、人間工学に基づいた軽量設計で手の疲労を軽減し、ホイールガード付きの格納式ガイドホイールでホイールをペイントフリーに保ちます。 それらは、糸くずの出ない従来の絵筆と比較して、より良い仕上がりを提供します。
同社はまた、プロの画家が完璧で高品質の塗装結果を達成するために設計された、耐久性と耐引裂性の塗装パッドを提供しています。 これらのシャーライン ペイントパッド 正確で一貫性のあるカットインとトリムのための斜角エッジと、延長ポールに簡単にフィットするネジ付きハンドルを備えています。 それらはで利用可能です Raptor Supplies 7インチと9インチの幅で。