衝撃保護システム
リンガーグローブは、TPRが衝撃力を分散させるのに十分な弾力性があるため、衝撃から手を保護するための主要な方法としてTPRを使用する独自の衝撃保護システムを備えています。 各TPRピースは、手の背側に安全に縫い付けられています。
Ringers Glovesは、20年以上にわたり、エンジニアリングおよび建設、石油およびガス、軍事、鉱業、安全、食品加工、材料処理、および製造業界での用途向けの最先端のハンドセーフティグローブの大手メーカーです。 続きを読む
手の上部と指の全長にTPR衝撃保護ライニングが付いています。 6mmのアコーディオンナックルデザインが特徴で、最大限の柔軟性と視認性の向上を実現します。 EN388レベル2の耐切断性および耐パンク性についてCE定格
ガラス切断、板金処理、自動車組立作業で広く使用されています。 特許取得済みのF3テクノロジーを使用して開発され、CE認定の衝撃保護と切断保護、および終日着用の器用さと快適さを提供します
手の上部にナックル TPR 衝撃保護層を装備し、指の関節と指を完全にカバーします。 ケブラーステッチを施した XNUMX 本の取り外し可能な指と反射性の指先が特徴で、それぞれ柔軟性と視認性が向上します。
SuperCuff 手首テクノロジーと統合されており、関節全体に 6 mm のセグメント化されたパッドが付いており、しっかりとフィットします。 強化ステッチ、隠し縫い目、2層の指先を備え、非常に耐久性があります。
一部のリンガー グローブは、同等の Condor または Ironclad モデル番号と個別の参照を交差させます。 したがって、在庫切れまたは廃止になった競合他社の商品を探している場合は、次のような可能性があります。 Raptor Supplies 同等のリンガーグローブが利用可能です。
これらのリンガーグローブは、小さいサイズから大きいサイズまであります。 一部のアイテムは輸送中に損傷する可能性があるため、慎重な梱包が必要になる場合があります。 したがって、これらの手袋は、ダウンタイムを最小限に抑えるために、宅配便と航空貨物で配送されます。
これらの軽量インパクトグローブは、カットや衝撃の危険から保護し、卓越した器用さと感触を提供するために、グレインゴートスキンレザーで設計されています。 特許取得済みのTPRデザインとF3テクノが特徴です...続きを見る
これらの手袋は、指の全長と手の甲にTPR衝撃保護を備えています。 手のひらの素材はPVC製で、ケブラーステッチが最適なグリップを保証します。 彼らは結合された断熱材を持っています...続きを見る
リンガーグローブは、TPRが衝撃力を分散させるのに十分な弾力性があるため、衝撃から手を保護するための主要な方法としてTPRを使用する独自の衝撃保護システムを備えています。 各TPRピースは、手の背側に安全に縫い付けられています。
このブランドは Ansell Limited が所有しています。
それはユーザーの指に最大の触覚とグリップを提供します。
はい、それらは衝撃力から指と指関節を保護するためにANSI/ISEA承認されています。