MIGHTY LINE
Mighty Line の本社は米国オハイオ州ロッキーリバーにあります。 このブランドは、倉庫、製造、化学処理業界向けに、あらゆる種類のフロア マーキング ソリューションを提供しています。 続きを読む
フィルタ
安全性
マテリアルハンドリング
配管
接着剤シーラントとテープ
セキュリティ
Electrical
安全性 フィルタ
識別製品全ラインナップを見る
機器および安全ラベル ラベルプロテクター フォークリフトの激しい交通、破れ、摩耗からラベルを保護するように設計されています。 剥がして貼るだけのデザインなので、手間なく使用できます。 6 x 10 インチのサイズで 100 個のパックで入手可能
マーキングおよび警告テープ 通路、倉庫の床、作業場エリア、危険エリアをマークするために使用されます。 感圧性のゴムベースの接着剤を使用しているため、すぐに剥がして貼り付けることができ、デザインやレイアウトが変更された場合でも簡単に剥がすことができます。 長さ100フィートの連続ロールで入手可能
マーキングテープアプリケーター 保管、製造、化学および食品・飲料の加工施設の床面にマーキングするために設計されています。 一部のモデルは、現場での可搬性を最大限に高める統合ホイールを備えています。 管状スチール、プラスチック、スチール構造のオプションが利用可能
マイティラインについて
ブランドのカタログには、ラベルプロテクター、吸収剤、ロケーションマーカー、 テープアプリケーター、テープディスペンサー、フロアマーキングテープ。 マイティライン フロアマーキングテープ 病院や生産ラインの危険エリアや立ち入り禁止エリアのマーキングに適しています。 ビニール / ゴム / 接着剤構造を採用しており、元の色を維持しながら過酷な産業条件に耐えます。 このブランドの剥がして貼れるフロアテープは、激しい摩耗や損傷に耐えられる面取りされたエッジを備えています。 これらの滑り止めフロア テープは、幅 4 インチと 6 インチ、黄色と黄黒のバリエーションがあります。 Mighty Line テープ アプリケーターを使用購入に進む、ユーザーは一度に最大 100 フィートのテープを通すことができます。 アプリケーターを使用購入に進む、ユーザーは倉庫の床にフロアマーキングテープをすばやく簡単に貼り付けることができます。 テープを正しく貼り付けることができるように、貼り付ける前に床が清潔で乾燥していることを確認してください。 パレット ラックやドア トラック ガードとともに、前述の製品の幅広い選択肢からお選びください。 Raptor Supplies.
考慮すべき事柄
発送
マイティラインテープは軽量かつ小型です。 したがって、これらの製品にはコンパクトな梱包が必要です。 宅配便や航空貨物に適しています。
よくある質問
マイティラインフロアテープアプリケーターではどのような種類のテープが使用できますか?
- ソリッドフロアテープ
- 斜めフロアテープ
- ストライプフロアテープ
- グローフロアテープ
- 繰り返しフロアテープ
- 特殊フロアテープ
- ガムテープ
- ガファーズテープ
- ビニールテープ
ブランドは何種類の5Sテープを提供していますか?
- 角度 -機械やパレット列のマーキングに最適です。 それらは厚く、丈夫で耐摩耗性があります。 T's-フロアマーキングT'sは、パレット列を指定するのに理想的です。 これらはXNUMXつのサイズとさまざまな色でご利用いただけます。
- ドット -5Sテープドットを倉庫の床に数フィート離して配置し、混雑した通路、出口、または積み込みドックを示すことができます。セグメント-長さ2インチで、幅3、4、6、XNUMXインチで利用できます。
- 足跡 -フロアマーキングのフットプリントは、施設の通路を指定するのに理想的です。 彼らは50のパックで来ます。
- 矢印 - 5Sフロアテープ矢印は、施設内の歩道や通路の目印として使用できます。 ラベルプロテクター - 透明なラベルプロテクターは、産業倉庫の往来に耐えるように作られています。
Mighty Line から 5S テープを購入する理由?
- ピールアンドスティックデザインにより、簡単かつ迅速に塗布できます。
- 除去後、残留物は残りません。
- それらは50MILの厚さです。
詳細はこちら
- ショップ家具
- 遮断弁
- スイッチ
- 電圧レギュレーション
- 実験器具
- 六角頭キャップねじ
- コンプレッサーバルブ
- 蝶ネジ
- 差圧計
- スライドハンマーアクセサリー
- QORPAK フェノールボトルキャップ
- STRONG HOLD カウンタートップキャビネット
- KTI インパクトソケットエクステンション
- ACROVYN クラシック メープル エンド キャップ、Acrovin
- SOUTHWIRE COMPANY ロータリーカッター
- CH HANSON GAS番号付きバルブタグ
- LITTLE GIANT PUMPS アクアリウムシリーズポンプ
- BUSSMANN FWH 高速フェルールヒューズ、6 x 32 mm
- SANISURE 耐薬品性 PTFE チューブ
- CHICAGO PNEUMATIC レバー