Magnum+ タイヤ バランシング ビーズ
Magnum+ タイヤ バランシング ビーズは、タイヤ内で自動的に調整することで動的バランスを提供し、振動を軽減し、スムーズな乗り心地を保証するように設計された革新的なソリューションです。 不均一な摩耗パターンを軽減し、振動を最小限に抑えることでタイヤの寿命を延ばし、快適な運転体験を提供します。
Martins Industries は 1987 年以来、鉱山、自動車、航空機用途向けのラックとタイヤ機器のメーカーです。 同社はカナダのケベック州ファーナムに本社を置いています。 続きを読む
Martins Industries の広範なカタログには、タイヤ修理ツール、車両スタンド、タイヤバランスビーズ、インフレーター、膨張安全ケージ、タイヤとホイールのトロリー、ホイールリフター、棚、交換用コンベアベルトとブラケットが含まれています。 ブランドの インフレピットストップ 耐久性と耐食性を高めるために粉体塗装仕上げを施したスチール構造が特徴です。 これらにより、ユニットが起動するたびに自動キャリブレーションが自動的に行われるようになります。 これらのピットストップは、トラックやバスのタイヤを収容できるように設計されています。 利便性と効率性を高めるために、タイヤ ローラーとホイール センタリング プレートが含まれています。 マーティンズ 自動タイヤインフレーター タイヤを適切な圧力まで膨張させるために使用され、燃費、タイヤ寿命、運転中の安全性が向上します。 アルミニウムで作られており、軽量で耐食性の高い構造になっています。 これらの Martins Industries インフレーターは、開閉チャック タイプを特徴としており、さまざまなタイヤ バルブ構成との多用途な互換性を可能にします。 IP66 等級に準拠しており、粉塵や水の侵入に対する保護が強化されています。 これらのインフレーターは、壁に固定された構成で設計されており、省スペースかつ永続的なソリューションとなります。 正確なタイヤ空気圧制御のための過圧設定 (OPS) を備えています。 これらの Martins Industries インフレーターには、使用中にホースを整理して簡単にアクセスできるようにするためのエア ホース サポート フックが装備されています。
Martins Industries の一部の製品は、同等の Westward および AME と個別に参照されています。 したがって、在庫切れまたは廃止された競合ツールを探している場合は、次のような可能性があります。 Raptor Supplies Martins Industries には同等のツールが用意されています。
マーチンズの製品は小さいサイズから大きいサイズまであります。 商品によっては配送中に破損する可能性があるため、慎重な梱包が必要な場合があります。 したがって、これらの Ironclad 軍手は、ダウンタイムを最小限に抑えるために宅配便と航空便で配送されます。
Magnum+ タイヤ バランシング ビーズは、タイヤ内で自動的に調整することで動的バランスを提供し、振動を軽減し、スムーズな乗り心地を保証するように設計された革新的なソリューションです。 不均一な摩耗パターンを軽減し、振動を最小限に抑えることでタイヤの寿命を延ばし、快適な運転体験を提供します。
ホイールドリーは、個々のホイールやタイヤを持ち上げて移動するためのコンパクトなツールで、自動車用途でよく使用されます。 対照的に、トロリーは、さまざまな環境でより重い荷物や機器を輸送するために設計された大型の多輪カートです。