ハイブリッドセーフティカフ
ハイブリッド セーフティ カフのユニークなデザインは、ベルクロ リスト ストラップの確実なフィット感と現場でのクイック リリースの利点を兼ね備えています。 柔軟なベルクロ ストラップがグローブを所定の位置に固定し、ツール、機器、材料をしっかりとグリップします。 独自の拡張チャンバー設計により、このカフは (ベルクロ カフがしっかりと閉じられている場合でも) 緊急時にすばやく簡単に取り外すことができ、安全性も向上します。
1998 年以来、Ironclad は自動車、溶接および金属加工、建設、切断、マテリアルハンドリング用途向けの高度な手の保護装置を製造してきました。 米国テキサス州に本社を置き、寒冷地用手袋、防振手袋、整備士用手袋、耐切創・耐熱手袋などを製造しているブランドです。 続きを読む
電動工具やその他の機械からの振動を防ぎ、怪我のリスクを減らし、快適性を向上させます。 衝撃からエネルギーを吸収し、機械的な衝撃を防ぎます。
断熱性を提供し、低温から手を保護します。 屋外での作業や冬の条件に最適です。 合成皮革またはフリース製。 手を暖かくドライに保つための防風性と撥水性。
切り傷や擦り傷から手を保護します。 食品加工やガラスの取り扱いなど、鋭利な物体が存在する用途に最適です。 フォーム ニトリル パーム コーティングまたは PVC コーティングが特徴です。
溶接、金属加工、およびその他の同様の用途で高温から手を保護します。 Kovenex パーム ライナーとシリコン ラミネート加工されたケブラー指側壁を備えたフル ケブラー シェルは、極端な熱保護を提供し、重要な領域での耐切断性を向上させます。
機械および産業用アプリケーションのメカニックによって使用されます。 合成皮革またはゴートスキン レザー製で、荒れた屋外での使用時に手を保護し、快適に使用できます。
同社の広範なカタログには、耐薬品性、耐熱性、耐切創性、耐摩耗性の手袋が含まれています。 コーティングされたニット、手のひら革、防水手袋、作業服、ヘルメット、安全メガネを含む PPE キット。 鉄壁の 耐熱手袋 Kovenex パームライナーとシリコンラミネートされた側壁が特徴で、最高 600 度 F の高温の材料を掴むことができます。フルケブラーシェルが付属しており、耐切創性が向上し、熱と炎から完全に保護されます。 これらは、石油化学処理、鋳造所の掘削、金属加工および製造現場での用途に最適です。 ブランドの 耐衝撃手袋 振動と衝撃を吸収し、疲労を最小限に抑えるために、重要な手のひら部分にゲルパッドを備えています。 それらは通常、電動工具、重機、振動および衝撃工具で使用されます。
これらの Ironclad 製品は、小さいサイズから大きいサイズまであります。 商品によっては配送中に破損する可能性があるため、慎重な梱包が必要な場合があります。 したがって、これらの Ironclad 軍手は、ダウンタイムを最小限に抑えるために宅配便と航空便で配送されます。
ハイブリッド セーフティ カフのユニークなデザインは、ベルクロ リスト ストラップの確実なフィット感と現場でのクイック リリースの利点を兼ね備えています。 柔軟なベルクロ ストラップがグローブを所定の位置に固定し、ツール、機器、材料をしっかりとグリップします。 独自の拡張チャンバー設計により、このカフは (ベルクロ カフがしっかりと閉じられている場合でも) 緊急時にすばやく簡単に取り外すことができ、安全性も向上します。
Ironclad は、危険な化学物質からユーザーを保護するために、手のひらのコーティングだけを施したさまざまなニット手袋を提供しています。 これらの手袋は、火傷を防ぐために腐食性化学物質や腐食性化学物質を扱う場合に、完全にコーティングされたバージョンもご利用いただけます。
Duraclad は、コンクリート、鉄筋、木材などの高摩耗用途向けにパームの靭性を高めるテクスチャー加工されたポリマー素材です。 この素材は、滑らかな表面でも粗い表面でも、油で汚れた表面をつかむのに適しており、さまざまなハンドツールを器用に使用できます。
特許取得済みの ContourGrip 手のひらデザインにより、電動工具、振動工具、衝撃工具、および頑丈な機器を最大限に器用に制御できます。