インガーソルランドVシールドテクノロジー
Ingersoll Rand V-Shieldテクノロジーは、空気圧縮機で利用され、空気圧縮機内の全体的な接続数を減らし、それによって空気圧縮機の効率を低下させる可能性のあるリークパスを減らします。 Vシールドテクノロジーを使用して、エアコンプレッサー内のすべての重要なフィッティングは、歪みを排除するためにOリングフェイスシールで固定されています。 さらに、編組PTFEおよびステンレス鋼ホースは漏れの可能性をさらに減らします。
Ingersoll Rand は米国ノースカロライナ州デービッドソンに本社を置き、航空宇宙、建設、自動車、化学加工、化粧品、食品および飲料、製造、エレクトロニクス、石油およびガス、鉱業向けのさまざまな機器およびツールを製造してきました。 続きを読む
Ingersoll Randカタログには、エアコンプレッサー、サンダー、バッファー、グラインダー、ポリッシャー、チゼルスケーラー、インパクトレンチ、エアスターター、エアハンマー、パルスツール、校正機器など、幅広い製品が含まれています。 インガーソルランド 電気空気圧縮機 さまざまな空気圧機器を駆動するための高圧空気出力を提供します。 これらの空気圧縮機は、閉鎖環境でポンプを冷却するためのフィン付きシリンダーを備えており、作動温度を下げながらポンプの効率を上げるためのフィン付き銅インタークーラーを備えています。 Ingersoll Randエアコンプレッサーポンプには、負荷がかかった状態でモーターを安全に始動するための磁気スターターがあります。 それらは、摩擦を最小限に抑え、ポンプの耐久性を拡張する特大の工業用グレードのベアリングを提供します。 これらの空冷コンプレッサーポンプは、オーバーハングクランクシャフト、個別に鋳造されたシリンダー、およびメンテナンス要件を最小限に抑えて簡素化するためのワンピースコネクティングロッドを備えています。
インガソール·ランド エアハンマー さまざまな自動車および製造施設での一般的な切断、削り取り、チッピング、および軽排気システムの用途向けに設計されています。 これらのエアハンマーは、高信頼性のために熱処理されたピストンと合金鋼バレルを備えており、ハンマー操作の正確な速度制御のためのパワーレギュレーターが組み込まれています。 ブランドはまた、ノズルやマニホールドを含むエアガン部品を提供しています Raptor Supplies.
Ingersoll Rand MPN(メーカーの部品番号)は、通常、同等のSpeedaire&Gastモデル番号への個々の参照を交差させます。 したがって、在庫切れまたは廃止された競合他社のエアコンプレッサーを探している場合は、 Raptor Supplies 同等のインガーソルランド製品が利用可能です。
これらのIngersollRandの機器とツールは、さまざまなサイズとパッケージで提供され、出荷する機器のサイズに応じてパッケージ化する必要があります。 したがって、輸送中の機器の安全性を確保するパッケージで提供されます。 インガーソルランドの機器とツールは、宅配便と航空貨物に適しています。
Ingersoll Rand V-Shieldテクノロジーは、空気圧縮機で利用され、空気圧縮機内の全体的な接続数を減らし、それによって空気圧縮機の効率を低下させる可能性のあるリークパスを減らします。 Vシールドテクノロジーを使用して、エアコンプレッサー内のすべての重要なフィッティングは、歪みを排除するためにOリングフェイスシールで固定されています。 さらに、編組PTFEおよびステンレス鋼ホースは漏れの可能性をさらに減らします。
Ingersoll Rand のプログレッシブ アダプティブ コントロール機能はエアコンプレッサーに採用されています。 この機能は、予期せぬダウンタイムを排除するために継続的に適応しながら、主要な動作パラメータを正確に監視します。 この機能は、継続的な動作を確保しながら、極端な外部条件に対応してシステム出力を調整します。
Ingersoll Rand 遠心エアコンプレッサーには、所要電力を最小限に抑え、システム効率を向上させる可変入口ガイドベーンが備わっています。 これらのガイドベーンは、インペラの動作と同じ方向に吸入空気流に旋回運動を生成します。 これにより、仕事量の要件が軽減され、コンプレッサーのパフォーマンスが最大化されます。
はい、空気圧縮機を圧縮空気で長時間満たしたままにしておくことは完全に安全です。 ただし、使用しないときは圧縮空気タンクを排水することをお勧めします。
いいえ、Ingersoll Randの空気圧縮機は、密閉された空間での運転中に空気圧縮機が過熱しないようにするための冷却システムを内蔵しています。 一部のモデルには冷却メカニズムが組み込まれており、特定の製品には過熱の可能性を排除するためのフィン付きの設計が施されています。
Ingersoll Rand の往復エアコンプレッサーは、空気を圧縮してさまざまな空気圧ツールや機械に供給するためのクランクシャフト駆動のピストンとシリンダーの配置を特徴としています。 これらのコンプレッサーはコンパクトな設計なので、軽負荷から中負荷のアプリケーションに適しています。
Ingersoll Rand遠心空気圧縮機は、遠心力によって圧縮空気を生成します。 これらの大型圧縮機は放射状に設計されており、大規模なアプリケーションに適しています。 これらの遠心空気圧縮機は、圧縮空気を生成するために一定の圧力下で動作します。