HUGHES SAFETY
フィルタ
安全性
空気力学
配管
安全性 フィルタ
緊急洗眼およびシャワー設備全ラインナップを見る
コンビネーションユニット ドレンチホース ドレンチシャワー 緊急洗眼およびシャワーアクセサリー 緊急洗眼ステーション 加圧式ポータブル洗眼ステーション 有害な化学物質や物質を洗い流し、即座に除染できるように設計されています。 ポリプロピレンで裏打ちされた炭素鋼タンクと目/洗顔ボウルを備えたステンレス鋼フレームが特徴です
ヒューズの安全性について
Hughes Safety の広範なカタログには、加圧式ポータブル洗眼ステーション、コンビネーション ユニット、緊急洗眼およびシャワー付属品、水洗シャワー、水洗ホース、シャワーヘッドおよび浴槽付属品、標識柱および部品が含まれています。 ブランドの ポータブル安全シャワー ストラカット=ラル剛性と耐腐食性を実現するステンレス鋼フレームを備えています。 漏れ防止操作のためにポリプロピレンで裏打ちされたシリンダーが特徴で、シャワーのスムーズな移動のために空気入りタイヤが付いています。 水道のない場所や常時水を生成できない場所で使用されるシャワーです。 ヒューズ・セーフティー 壁掛けドレンチシャワー ハンドルを引くと素早く作動し、蓋を引き下げると自動的に目/洗顔が作動します。 これらのシャワーは水を均一にスプレーし、洗眼剤は目を傷つけずに穏やかな噴射を行います。 床の占有面積を減らすために壁に取り付けられ、清潔に保つための強力なカバーが付いています。 15分間連続して水を噴射できるシャワーです。 事故時であっても頭上の緊急シャワーの流れをテストするには、次のことを確認することもできます。 ヒューズ安全性テストキット、バケット付き 保管や持ち運びが簡単です。
よくある質問
ヒューズ セーフティ シャワーの寿命を確実に延ばすにはどうすればよいですか?
- 推奨されるメンテナンス手順に従ってください。
- 磨耗や損傷がないか定期的に検査してください。
- 修理や交換には速やかに対応してください。
- 誤用を防ぐため、使用ガイドラインに従ってください。
- 製品情報、リコール、安全性に関する最新情報を常に入手してください。
Hughes Safety 製品をメンテナンスするにはどうすればよいですか?
- ヒューズ セーフティ製品を最適な動作状態に保ちます。
- 継続的に検査、洗浄、テストを行い、摩耗したコンポーネントを交換します。
屋内と屋外の安全シャワーの違いは何ですか?
屋内安全シャワーは、制御された屋内環境に設置されており、スペースを節約するためにコンパクトで壁掛けされています。 温度制御オプションがあり、洗眼ユニットが組み込まれている場合もあります。 屋外用安全シャワーは、工業地域や建設現場の屋外条件に耐えられる堅牢性を備えて設計されています。 凍結を防ぐための断熱配管と温水供給装置が装備されています。 屋外シャワーは、視認性の高い機能を組み込むことで、視認性とアクセスのしやすさを優先します。