HUGHES SAFETY STD-40K 45G/W 'A' フレーム付きポータブル安全シャワーおよび目/洗顔料、114 リットル
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
アイテム価格 | ポータブルセーフティシャワーとアイ/フェイスウォッシュ |
ボールバルブタイプ | 1 "NPTステンレス鋼 |
容量 | 30.12ガロン。 |
カバー | プラスチック |
直径 | 21 " |
注ぐ速さ | 10.57 gpm |
頭径 | 2-1 / 4 "2" |
高さ | 88 39 / 64 " |
圧力ポート | PCLコネクタ |
タンク材質 | ポリプロピレンで裏打ちされた炭素鋼 |
空の重量 | 253.5ポンド |
フルウェイト | 507ポンド |
船の重量(kg) | 263.25 |
船高(cm) | 124.97 |
船の長さ(cm) | 154.94 |
船幅(cm) | 80.01 |
HSコード | 7324900000 |
A. オプションの加熱/断熱取り外し可能なアウター ジャケットは、標準の STD-40K / 45G 安全シャワー ユニットに後付けでき、霜や直射日光からの保護を提供します。
A. ハンドレバーを引くとシャワー、ふたを持ち上げると洗眼器が作動します。
A. 目/洗顔ステーションには、ボウルとディフューザーをほこりや破片から保護する ABS カバーが装備されています。
A.
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。