FOOTHILLS PRODUCTS
Foothills Products は、レクリエーションボート、海洋博物館、NOAA、沿岸警備隊、海軍などの政府機関で使用されるネズミガード、衛星受信アンテナカバー、害虫駆除ソリューションの大手プロバイダーです。 続きを読む
フィルタ
アウトドア用品
アウトドア用品 フィルタ
昆虫と動物の罠
マウス、ラット、その他の害虫を船舶から遠ざけるためのバネ式装置。 調整可能なインサート(0.5〜2.5インチ)を備えたポリプロピレン製トラップで、繰り返し使用しても曲がることなく、さまざまなサイズの係留ラインをサポートして強力にグリップします。
フットヒルズ製品について
ブランドのオフボード ラットガード ラットやマウスを容器や容器から遠ざけるように設計されたバネ仕掛けの装置です。 これらのポリプロピレン製トラップは、繰り返し使用しても曲がることなく、さまざまな係留ラインをサポートし、強力にグリップするための調整可能なインサート (0.5 ~ 2.5 インチ) を備えています。 10 つの直径オプション (15、17、XNUMX インチ) が用意されています。 Raptor Supplies.
考慮すべき事柄
相互参照の選択肢
Foothills 製品の部品番号は、多くの場合、さまざまな製品と相互参照されています。 屈強な男 製品。 そのため、廃止された、または在庫切れの Foothills 製品をお探しの場合は、同等の製品をご用意している可能性があります。
発送
これらのツールはサイズが小さく、コンパクトなパッケージが必要です。 宅配便や航空貨物に適しています。
主な商号
オフボード ラット ガード
ラットガードは、生き物(ネズミ、マウス、イグアナ)を容器やコンテナから遠ざけるように設計されたバネ式の装置です。 Foothills Products のラットガードは、耐久性のあるポリプロピレン構造を特徴としています。...続きを見る
よくある質問
ラットガードを戦列に係留する最善の方法は何ですか?
各 OffBoard Rat Guard の革新的なハッチが開き、係留ラインに取り付けることができます。 ラインが挿入されるとスプリング ヒンジ ドアが閉じ、ラット ガードがラインに固定されます。 ドアは閉じたままで、ラット ガードは革新的なスプリング ヒンジによってラインに固定されます。
係留索からラットガードを取り外すにはどうすればよいですか?
スプリング ヒンジ ドアを開くだけで、係留索を取り外します。 オプションのロックが解除されるまで、ラットガードを取り外すことはできません。
サテライトカバーを皿に固定するにはどうすればよいですか?
他のメーカーが単一の取り付け装置を使用しているのに対し、当社は複数の UV 耐性ポリエステル ケーブルを使用してカバーをディッシュに固定します。 他のコードは、XNUMX つが失敗しても、カバーをディッシュに保持し続けます。
パラボラアンテナのカバーを付けるのにどのくらいかかりますか?
インストールに必要な時間は 15 分未満です。 すべての表紙に明確な指示があり、従うのは簡単です。
詳細はこちら
- レンチ
- アンカー
- 空気の動き
- フックリフティングアクセサリーの下
- フェルト
- ストップバルブと廃液バルブ
- 電子およびレーザーレベリングキット
- 弓のことコーピングソーブレード
- スプリットフランジキット
- ホイールナットインジケーター
- SHAT-R-SHIELD 高圧ナトリウムランプ、ED18
- APPROVED VENDOR スナップディスク制御、自動リセット
- GORLITZ バイパスホース
- COOPER B-LINE タイプ12リフトオフカバー配線トラフ
- SLOAN エンドキャップ
- COOL GRIP 革製耐熱手袋
- DYNA GLO ポータブルガス魚雷ヒーター
- LABCONCO 実験器具洗浄機
- WHEATON 料理とペトリ皿
- DAP コンテナ