ENCORE
フィルタ
配管
マテリアルハンドリング
空気力学
安全性
クリーニング
接着剤シーラントとテープ
家具のおもてなしとフードサービス
Hardware
アンコールについて
Component Hardware の子会社ブランドである Encore は、蛇口、バルブ、シンク、排水管、プレリンス、ホースリール、ソープディスペンサーなどの配管製品を製造しています。 Encore KE19-1100 シリーズ電子水栓は、水の消費量を最小限に抑え、二次汚染を軽減するように設計されています。 これらは、エレガントな外観と優れた耐食性を実現する低鉛準拠のクロムメッキ真鍮ボディを特徴とし、一定の混合温度を維持するためのサーモスタット混合バルブと統合されています。 これらの UL 認定の蛇口は、簡単に設置できるよう壁に取り付けることができ、1 秒の遮断遅延を提供します。
サウジアラビア、アラブ首長国連邦、シンガポール、インドネシア、マレーシアを含む60か国以上に供給および配送しています。 電話/ WhatsApp /ライブチャットで連絡先いただくか、このページのフォームを送信して、今日必要な同等のパーツを入手してください。