アイテム価格 | バスケットストレーナー L/TPC カントスキップ ロックナット |
色/仕上げ | ステンレス鋼 |
接続 | ねじ付き |
長さ | 2.437 " |
材料 | クロームメッキ |
彼をパイプにする | 1-1 / 2」 |
製品データシート | zurn-ztt461w-pc.pdf |
タイプ | XNUMX 本爪バスケット |
UPC | 670240535442 |
船の重量(kg) | 0.42 |
船高(cm) | 8.38 |
船の長さ(cm) | 14.22 |
船幅(cm) | 12.45 |
HSコード | 7419995050 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。