ZURN ZS880-48シャワードレンリニアステンレス鋼48インチ長さ
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
アイテム価格 | シャワー排水 |
色/仕上げ | ミル |
接続 | ハブなし |
排水材 | 304ステンレススチール |
グリッドマテリアル | 304ステンレススチール |
長さ | 48 |
材料 | ステンレス鋼 |
彼をパイプにする | 2 |
製品データシート | zurn-zs880-28-eo.pdf |
タイプ | 線形 |
UPC | 670240783812 |
船の重量(kg) | 4.54 |
船高(cm) | 30.48 |
船の長さ(cm) | 135.89 |
船幅(cm) | 30.48 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | 色/仕上げ | 接続 | 長さ | 材料 | 彼をパイプにする | タイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FD2275-BR2 | 真鍮 | MPT | 4.25 " | 真鍮 | 2" | 床 | ¥1,622 | ||
FD2260-PV2 | - | - | - | - | - | - | ¥1,081 | 見積依頼
| |
FD2275-PV2 | - | - | - | - | - | - | ¥1,004 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。