入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | シンクトラップ |
色/仕上げ | クロム |
接続 | スリップジョイント入口、IPS出口 |
ゲージ | 17 |
長さ | 5.75 " |
材料 | 真鍮 |
彼をパイプにする | 1-1 / 2」 |
船の重量(kg) | 0.54 |
船高(cm) | 5.59 |
船の長さ(cm) | 13.97 |
船幅(cm) | 13.97 |
HSコード | 7411215000 |
原産国 | TW |
プロダクト | モデル | 接続 | 長さ | 彼をパイプにする | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
ZR543JBD-PC | スリップジョイント入口、銅汗出口 | 7.5 " | 1-1/2 x 1-1/4" | ¥13,670 | ||
Z8749-SS | - | - | - | ¥17,699 | ||
ZP100-SS | - | - | - | ¥1,991 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。