ZURN ZN415-2NH-5S床排水床6-1 / 4インチの長さx6-1 / 4インチの高さ
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
アイテム価格 | 床ドレン |
色/仕上げ | 磨かれたニッケルブロンズ |
接続 | ハブなし |
排水材 | ニッケルブロンズ |
グリッドマテリアル | ニッケルブロンズ |
高さ | 6.25 |
長さ | 6.25 " |
材料 | 鋳鉄 |
全体の直径 | 8.375 " |
彼をパイプにする | 2 |
タイプ | 床 |
船の重量(kg) | 5.02 |
船高(cm) | 15.56 |
船の長さ(cm) | 15.56 |
船幅(cm) | 21.27 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | 高さ | 長さ | 彼をパイプにする | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
ZN415-3NH-5B | 6.125 | 6.125 | 3 | ¥94,158 | ||
FD2283-PV3 | - | - | - | ¥7,881 | 見積依頼
| |
FD2321-NH3 | - | - | - | ¥7,109 | 見積依頼
| |
FD2360-PVC | - | - | - | ¥7,340 | 見積依頼
| |
FD2381-PVC | - | - | - | ¥1,622 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。