入手する 5月 14, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 自動フラッシュバルブ |
接続 | トップスパッド |
終了 | クロム |
器具タイプ | 便器 |
フラッシュあたりのガロン | 1.0 |
入口サイズ | 3/4 "IPS |
電源 | 電気 |
圧力範囲 | 25から80へのpsi |
ラフイン | 10 " |
センサー範囲 | "18へ" 22 |
スパッドカップリング | 3 / 4 " |
バルブデザイン | ピストン |
船の重量(kg) | 4.5 |
船高(cm) | 15.24 |
船の長さ(cm) | 27.94 |
船幅(cm) | 25.4 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | センサー範囲 | バッテリーの持続時間 | 器具タイプ | バルブデザイン | フラッシュあたりのガロン | 入口サイズ | 電源 | 圧力範囲 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZER6000AV-CPM | "8へ" 54 | 3年@ 3000フラッシュ/月 | トイレ | ダイアフラム | 3.5 | 1" | (4)Cセル電池 | 20から100へのpsi | ¥110,610 | ||
ZER6000AV-WS1-CPM | "8へ" 54 | 3年@ 3000フラッシュ/月 | トイレ | ダイアフラム | 1.6 | 1" | (4)Cセル電池 | 20から100へのpsi | ¥112,236 | ||
ZER6003AV-CPM | 13-3/4" to 39-3/8" | 3年@ 3000フラッシュ/月 | 便器 | ダイアフラム | 1.5 | 3 / 4 " | (4)Cセル電池 | 20から100へのpsi | ¥126,344 | ||
ZER6003AV-WS1-CPM | 13-3/4" to 39-3/8" | 3年@ 3000フラッシュ/月 | 便器 | ダイアフラム | 1 | 3 / 4 " | (4)Cセル電池 | 20から100へのpsi | ¥106,547 | ||
ZER6000PL-HET-CPM | 13-3/4" to 39-3/8" | 3年@ 3000フラッシュ/月 | トイレ | ダイアフラム | 1.28 | 1" | (4)Cセル電池 | 20から100へのpsi | ¥105,230 | ||
ZER6003AV-ULF-CPM | 13-3/4" to 39-3/8" | 3年@ 3000フラッシュ/月 | 便器 | ダイアフラム | 0.125 | 3 / 4 " | (4)Cセル電池 | 20から100へのpsi | ¥115,827 | ||
ZTR6200EV | "30.5へ" 38.5 | 3年@ 4000フラッシュ/月 | トイレ | ピストン | 1.28 | 1" | (4)単三電池 | 25から80へのpsi | ¥133,037 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。