定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

ZURN ZARB199-8-PVC ノズル 4-59/64 インチ長さ ブロンズ 8 インチ開口部サイズ | AH8JJZ 38UK38

ZURN ZARB199-8-PVCノズル4-59 / 64インチ長さブロンズ8インチ開口部サイズ

在庫あり
アイテム: AH8JJZ モデル: ZARB199-8-PVC相互参照:38UK38

入手する 5月 17, 金曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥237,513 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

アイテム価格ノズル
ブロンズ
長さ4 59 / 64 "
材料ブロンズ
開口部サイズ8"

発送情報:

船の重量(kg) 4.41
船高(cm)26.99
船の長さ(cm)12.5
船幅(cm)26.99
原産国CN

製品バリエーション

プロダクトモデル長さ材料開口部サイズ価格
ZURN ZANB199-4IP ノズル長さ 4-1/2 インチ、ブロンズ、開口部サイズ 4 インチ | AH8JJX 38UK36 ZANB199-4IP4.5 "ニッケルブロンズ4"¥208,993

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

ZURN ZARB199-8-PVCノズル4-59 / 64インチ長さブロンズ8インチ開口部サイズ
¥237,513 /単価