入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 洗面所の供給停止 |
終了 | クロム |
入口サイズ | 3 / 8 " |
インレットタイプ | IPS |
内核 | 真鍮 |
長さ | 2.5 " |
材料 | 真鍮 |
最大 作動圧力 | 125のプサイ |
ナット素材 | 真鍮 |
最大動作温度。 | 40度180度 |
アウトレット | 3 / 8 " |
コンセントタイプ | IPS |
外径 | 3 / 8 " |
彼をパイプにする | 3 / 8 " |
製品データシート | zurn-z8800-xl-lr-pc.pdf |
供給停止入口サイズ(インチ) | 3/8 |
供給停止入口タイプ | IPS |
供給停止出口サイズ(インチ) | 3/8 |
供給停止出口タイプ | IPS |
UPC | 670240824201 |
ウォーターコネクタの入口サイズ(インチ) | 3/8 |
ウォーターコネクタインレットタイプ | IPS |
船の重量(kg) | 0.34 |
船高(cm) | 6.35 |
船の長さ(cm) | 34.29 |
船幅(cm) | 6.35 |
HSコード | 8481805090 |
プロダクト | モデル | 入口サイズ | インレットタイプ | 長さ | コンセントタイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Z8800-XL-LR-LK-PC | 3 / 8 " | IPS | 2.5 " | IPS | ¥5,512 | ||
Z8804-XL-LR-PC | 1 / 2 " | CTS | 2.437 " | CTS | ¥2,815 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。