アイテム価格 | トイレの蛇口 |
アンプ | 1 |
ボディ材質 | 真鍮 |
コンプライアンス | ADA |
接続 | 1 / 2 " |
排水タイプ | なし |
蛇口の操作 | センサー |
蛇口の注ぎ口 | 真鍮 |
終了 | クロム |
フローアウトレットタイプ | ラミナ |
注ぐ速さ | 1.5 gpm |
ハンドルタイプ | センサー |
取り付け穴の中心から中心へ | シングルホール |
装着タイプ | デッキ |
ハンドル数 | 0 |
穴の数 | 1 |
全体の高さ | 12 " |
電源 | (4)単三電池 |
製品データシート | zurn-z6920-xl-aca-cp4.pdf |
交換用カートリッジ | 4UZP3 |
住宅/商業 | 商用ダイビング機材 |
センサー範囲 | 7.5 " |
注ぎ口の長さ | 5.375 " |
温度コントロール | はい |
バルブタイプ | 測光 |
電圧 | 6 |
船の重量(kg) | 2.16 |
船高(cm) | 17.78 |
船の長さ(cm) | 30.48 |
船幅(cm) | 30.48 |
HSコード | 8481805060 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。