ZURN Z554-3NH 床排水中量パイプ直径 3 インチ
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
アイテム価格 | サーセットバケット付床排水 |
色/仕上げ | デュラコーティング鋳鉄 |
接続 | ハブなし |
排水材 | 鋳鉄 |
グリッドマテリアル | 鋳鉄 |
高さ | 3.75 " |
長さ | 9" |
材料 | 鋳鉄 |
彼をパイプにする | 3" |
タイプ | ミディアムデューティ |
船の重量(kg) | 5.4 |
船高(cm) | 16.76 |
船の長さ(cm) | 22.86 |
船幅(cm) | 22.86 |
HSコード | 7326908588 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 彼をパイプにする | 価格 | |
---|---|---|---|---|
Z554-4NH | 4" | ¥57,228 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。