ZURN Z5220蛇口のない洗面台19インチの長さの楕円形
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
アイテム価格 | 洗面台 |
バックスプラッシュ | いいえ |
ボディ材質 | ガラスの中国 |
ボウルの深さ | 5" |
お椀型 | オーバル |
ボウルサイズ | 16.187 " |
色 | ホワイト |
ドレン開口部 | 1.25 " |
蛇口の操作 | デュアルハンドル |
装着タイプ | アンダーマウント |
穴の数 | 0 |
ステーション数 | 1 |
全体の高さ | 7.5 " |
全体の長さ(Overall Length) | 19 " |
全幅 | 16 " |
サイドスプラッシュ | いいえ |
船の重量(kg) | 7.26 |
船高(cm) | 22.86 |
船の長さ(cm) | 58.42 |
船幅(cm) | 45.72 |
原産国 | MX |
プロダクト | モデル | 蛇口取り付けセンター | バックスプラッシュ | ボディ材質 | 蛇口の操作 | 終了 | 注ぐ速さ | 装着タイプ | 穴の数 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Z5351.861.1.07.00.00 | - | 有り | 真鍮 | センサー | - | - | 壁 | 1 | ¥44,642 | ||
Z5124 | - | いいえ | ガラスの中国 | デュアルハンドル | - | - | 立ち寄る | 3 | ¥15,950 | ||
Z5124.521.1.07.00.0 | 4" | いいえ | ガラスの中国 | 手動手首刃 | - | 2.2 gpm | 立ち寄る | 3 | ¥61,591 | ||
Z5320-PED | 4" | いいえ | プラスチック | デュアルハンドル | - | - | 壁 | 3 | ¥32,327 | ||
Z5324-PED | 4" | 有り | ガラスの中国 | デュアルハンドル | - | - | 壁 | 3 | ¥86,912 | ||
Z5324.521.1.07.00.A | 4" | 有り | ガラスの中国 | 手動手首刃 | - | 2.2 gpm | 壁 | 3 | ¥117,744 | ||
Z5324.464.1.07.00.A | 4" | - | - | デュアル手動ハンドル | エナメル | 0.5 gpm | - | - | ¥114,218 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。