ZURN Z5118.846.1.07.00.00洗面台、20インチx 12 1/4インチ、ガラス質の中国
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
アイテム価格 | 洗面台 |
ボウルの深さ | 6 5 / 8 " |
お椀型 | オーバル |
ボウルサイズ | 20 "X 12 1 / 4" |
色 | ホワイト |
ドレン開口部 | 1 1 / 4 " |
蛇口穴径 | 1 1 / 4 " |
蛇口取り付けセンター | 8" |
蛇口の操作 | デュアル手動ハンドル |
終了 | 高光沢 |
注ぐ速さ | 0.5 gpm |
屋内/屋外での使用 | 屋内 |
ボウルの数 | 1 |
ステーション数 | 1 |
全体の高さ | 8 7 / 8 " |
全体の長さ(Overall Length) | 20 1 / 2 " |
全幅 | 17 1 / 4 " |
船の重量(kg) | 16.65 |
原産国 | MX |
プロダクト | モデル | 蛇口取り付けセンター | 蛇口の操作 | 注ぐ速さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Z5114.876.1.07.00.0 | 4" | 単一の手動ハンドル | 0.35 gpm | ¥53,479 | ||
Z5114.464.1.07.00.0 | 4" | デュアル手動ハンドル | 0.5 gpm | ¥60,709 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。