入手する 5月 7, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ティー |
ボディ材質 | ポリアロイ |
接続タイプ | PEX |
マックス。 圧力 | 80のプサイ |
PEXサイズ | 3 / 4 " |
パイプサイズ | 3/4 "x 3/4" x 3/4 " |
温度。 範囲 | 33度から200度F |
船の重量(kg) | 0.01 |
船高(cm) | 2.03 |
船の長さ(cm) | 5.84 |
船幅(cm) | 5.08 |
HSコード | 3917400090 |
原産国 | US |
モデル | PEXサイズ | パイプサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|
QQPT334X | 1/2 "x 1/2" x 3/4 " | 1/2 "x 1/2" x 3/4 " | ¥529 | |
QQPT433X | 3/4 "x 1/2" x 1/2 " | 3/4 "x 1/2" x 1/2 " | ¥529 | |
QQPT434X | 3/4 "x 1/2" x 3/4 " | 3/4 "x 1/2" x 3/4 " | ¥507 | |
QQPT443X | 3/4 "x 1/2" x 3/4 " | 3/4 "x 1/2" x 3/4 " | ¥565 | |
QQPT445X | 3/4 "x 3/4" x 1 " | 3/4 "x 3/4" x 1 " | ¥1,141 | |
QQPT333X | 1 / 2 " | 1/2 "x 1/2" x 1/2 " | ¥352 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。