入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | PEXとパイプアダプター |
ボディ材質 | ポリアロイ |
接続タイプ | PEXxメススイベル |
マックス。 圧力 | 80のプサイ |
PEXサイズ | 3 / 4 " |
パイプサイズ | 3 / 4 " |
温度。 範囲 | 33度から200度F |
船の重量(kg) | 0.03 |
船高(cm) | 4.06 |
船の長さ(cm) | 5.08 |
船幅(cm) | 5.08 |
HSコード | 3917400090 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | ボディ材質 | 接続タイプ | PEXサイズ | パイプサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
QQMC66GX | 低鉛真ちゅう | PEX×MNPT | 1.25 " | 1.25 " | ¥5,516 | ||
QQMC77GX | 低鉛真ちゅう | PEX×MNPT | 1.5 " | 1.5 " | ¥5,459 | ||
QQMC88GX | 低鉛真ちゅう | PEX×MNPT | 2" | 2" | ¥17,588 | ||
QQUFC66GX | 低鉛真ちゅう | PEX xFNPTノンスイベル | 1.25 " | 1.25 " | ¥6,432 | ||
QQUFC77GX | 低鉛真ちゅう | PEX xFNPTノンスイベル | 1.5 " | 1.5 " | ¥10,344 | ||
QQPSFC55X | ポリアロイ | PEXxメススイベル | 1" | 1" | ¥1,578 | ||
QQPMC33X | ポリアロイ | PEX×MNPT | 1 / 2 " | 1 / 2 " | ¥267 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。