入手する 5月 7, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | プラスチッククランプ |
深さ | 2" |
ハードウェア材料 | 亜鉛メッキ |
高さ | 1.5 " |
ホースサイズ | 1.25 " |
材料を挿入 | PEX |
長さ | 2" |
材料 | プラスチック |
マックス。 圧力 | 160のプサイ |
パイプサイズ | 1.25 " |
温度。 範囲 | 73度 |
管のサイズ | 1.25 " |
タイプ | 単発講座 |
幅(Width) | 1.5 " |
船高(cm) | 5.08 |
船の長さ(cm) | 25.4 |
船幅(cm) | 20.32 |
HSコード | 3926909980 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。