ZURN Q5PC300XREDペックスチューブレッド1インチ300フィート100psi
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
アイテム価格 | PEXチューブ |
色 | レッド |
内部径 | 0.862 |
長さ | 300ft。 |
材料 | ポリエチレン |
マックス。 圧力 | 100のプサイ |
最小 曲げ半径 | 6.75 " |
外径 | 1-0.125" |
PEXサイズ | 1" |
温度。 範囲 | 33から180 F |
タイプ | 20 "×31」 |
壁の厚さ | 0.125 " |
船の重量(kg) | 24.95 |
船高(cm) | 20.32 |
船の長さ(cm) | 109.22 |
船幅(cm) | 109.22 |
HSコード | 3917320020 |
原産国 | US |
A. はい、より短い長さの PEX チューブをお探しのお客様は、 Zurn Q5PC100XRED PEX チューブ。このチューブの長さは 100 フィートです。構造剛性と漏れ防止操作を実現するポリエチレン構造が特徴です。このチューブの壁厚は 0.125 インチで、安全性と効率性がさらに強化されています。
A.
A.
プロダクト | モデル | 長さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|
Q5PC100XRED | 100ft。 | ¥39,083 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。