入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ストップバルブ修理キット |
ブランドに合う | ズーン |
グレインジャーアイテム番号で使用するため | 29VL89, 3KLF8, 3KLF6 |
製造元で使用するため。 モデル番号 | Z6003-EWS-YB-YC、Z6003-WS1-YB-YC、Z6003-YB-YC、 |
サイズ | 3 / 4 " |
タイプ | フラッシュバルブ |
船の重量(kg) | 0.04 |
船高(cm) | 3.81 |
船の長さ(cm) | 12.7 |
船幅(cm) | 3.81 |
HSコード | 8481905000 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | グレインジャーアイテム番号で使用するため | 製造元で使用するため。 モデル番号 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
P6003-D-SD | 25CH57, 25CH59, 38ZL72, 2VEH9 | Z6000AV, Z6000AV-WS1, ZEMS6000AV-WS1-IS, ZER6000AV-WS1-CPM | ¥826 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。