アイテム価格 | センサーモジュール丸レンズ |
ブランドに合う | ズーン |
グレインジャーアイテム番号で使用するため | 25CH56, 25CH55, 2VEJ4 |
製造元で使用するため。 モデル番号 | ZERK-CCP、ZERK-CP、ZERK-CPM |
材料 | プラスチック |
タイプ | フラッシュバルブ |
UPC | 670240602359 |
船の重量(kg) | 0.04 |
船高(cm) | 3.05 |
船の長さ(cm) | 8.89 |
船幅(cm) | 5.59 |
HSコード | 8543908880 |
原産国 | TW |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。