入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | テールピースアセンブリ |
ブランドに合う | ズーン |
グレインジャーアイテム番号で使用するため | 25CH57, 25CH59, 38ZL72, 2VEH9 |
製造元で使用するため。 モデル番号 | Z6000AV, Z6000AV-WS1, ZEMS6000AV-WS1-IS, ZER6000AV-WS1-CPM |
サイズ | 2.75 " |
タイプ | フラッシュバルブ |
船の重量(kg) | 0.18 |
船高(cm) | 4.32 |
船の長さ(cm) | 10.16 |
船幅(cm) | 4.32 |
HSコード | 7412200035 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | グレインジャーアイテム番号で使用するため | 製造元で使用するため。 モデル番号 | アイテム価格 | サイズ | タイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P6000-J1 | 25CH57, 29VL88, 25CH58, 3KLF8 | Z6000AV-HET、Z6003AV-ULF、Z6003AV-WS1、Z6003-WS1-YB-YC | 調整可能なテールピースアセンブリ | 2.125 " | ジャガイモ | ¥4,653 | ||
P6000-J3 | 25CH57, 25CH59, 38ZL72, 2VEH9 | Z6000AV, Z6000AV-WS1, ZEMS6000AV-WS1-IS, ZER6000AV-WS1-CPM | テールピースアセンブリ | 3.375 " | フラッシュバルブ | ¥7,794 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。