ZURN P12-BG床排水格子11-1 / 4in W24インチ長さ
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
アイテム価格 | 床排水格子 |
長さ | 24 " |
製品データシート | zurn-p12-bg.pdf |
UPC | 670240476806 |
幅(Width) | 11.25 " |
船の重量(kg) | 17.26 |
船高(cm) | 3.3 |
船の長さ(cm) | 60.45 |
船幅(cm) | 28.19 |
HSコード | 7326908588 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。