入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ルーフドレンドーム |
色/仕上げ | 青 |
グリッドマテリアル | 鋳鉄 |
高さ | 4.5 " |
長さ | 12.437 " |
材料 | 鋳鉄 |
全体の直径 | 10.25 " |
船の重量(kg) | 2.52 |
船高(cm) | 11.18 |
船の長さ(cm) | 21.59 |
船幅(cm) | 21.59 |
HSコード | 7326908588 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | 高さ | 長さ | 全体の直径 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
P121-ドーム-CI | 4.25 " | - | 10.125 " | ¥40,438 | ||
P125-ドーム-CI | 4.25 " | 7 9 / 16 " | 5.75 " | ¥34,947 | ||
P100-ポリドーム-米国 | 4-1 / 2」 | - | - | ¥38,972 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。