ZURN GT2702-20 ドレンインターセプター、パイプ直径 2 インチ、20 gpm、容量 40 ポンド、ポリエチレン
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
アイテム価格 | グリースインターセプター |
接続タイプ | スレッド化されたIP |
終了 | |
マックス。 温度 | 212度F |
全体の深さ | 3 1 / 2 " |
全体の高さ | 15 " |
全幅 | 19 1 / 2 " |
船の重量(kg) | 13.5 |
原産国 | USA |
プロダクト | モデル | 全体の深さ | 全体の高さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
GT2702-20-6-EXT | 29 " | 6" | ¥100,336 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。