入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | グースネックスパウト |
接続 | 3 / 4-27おねじコンセント |
ブランドに合う | ズーン |
グレインジャーアイテム番号で使用するため | 41J523, 41J524,30PT27, 41J526, 41J525 |
製造元で使用するため。 モデル番号 | Z6915-XL、Z6920-XL、Z6913-XL |
材料 | 真鍮 |
サイズ | 7-7/8" x 3-1/2" |
UPC | 670240358737 |
船の重量(kg) | 0.2 |
船高(cm) | 3.05 |
船の長さ(cm) | 19.05 |
船幅(cm) | 20.83 |
HSコード | 8481901000 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | サイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|
G67852 | 9-3/8" x 5-3/8" | ¥4,710 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。