アイテム価格 | ゆっくりと閉まる計量カートリッジ |
ブランドに合う | ズーン |
グレインジャーアイテム番号で使用するため | 4JPD4, 29VM08, 29VM04, 4JPC9, 29VM05, 4JPC8, 5UNR5, 5UNR6 |
製造元で使用するため。 モデル番号 | Z86500-XL、Z86300-XL、Z86100-XL |
材料 | 金属、プラスチック |
サイズ | 1-7/16" x 1-1/16" |
船の重量(kg) | 0.01 |
船高(cm) | 2.79 |
船の長さ(cm) | 7.62 |
船幅(cm) | 7.62 |
HSコード | 8481901000 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。