入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 2穴クッションクランプ |
ボルトサイズ | 1 / 4 " |
高さ | 31 / 64 " |
長さ | 1 53 / 64 " |
材料 | 電気亜鉛メッキ金 |
マックス 負荷 | 50ポンド |
金属検出可能 | いいえ |
管のサイズ | 1 / 4 " |
タイプ | 表面実装 |
幅(Width) | 25 / 32 " |
船の重量(kg) | 0.02 |
船高(cm) | 1.27 |
船の長さ(cm) | 17.78 |
船幅(cm) | 1.78 |
HSコード | 7326908588 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 管のサイズ | ボルトサイズ | 高さ | 幅(Width) | 長さ | 材料 | マックス 負荷 | 金属検出可能 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P021M026 | - | 1 / 4 " | 1 23 / 32 " | 1 9 / 16 " | 3 13 / 64 " | 電気亜鉛メッキ金 | 50ポンド | いいえ | ¥1,340 | ||
P021MS026 | - | 1 / 4 " | 1 23 / 32 " | 1 9 / 16 " | 3 13 / 64 " | ステンレス鋼タイプ304 | 50ポンド | 有り | ¥2,828 | ||
T016M019 | 1" | 1 / 4 " | 1 15 / 64 " | 63 / 64 " | 2 11 / 16 " | 電気亜鉛メッキ金 | 50ポンド | いいえ | ¥907 | ||
T016MS019 | 1" | 1 / 4 " | 1 15 / 64 " | 63 / 64 " | 2 11 / 16 " | ステンレス鋼タイプ304 | 50ポンド | 有り | ¥2,556 | ||
P008M011 | 1 / 2 " | 1 / 4 " | 13 / 16 " | 63 / 64 " | 2 17 / 64 " | 電気亜鉛メッキ金 | 50ポンド | いいえ | ¥699 | ||
P008MS011 | 1 / 2 " | 1 / 4 " | 13 / 16 " | 63 / 64 " | 2 17 / 64 " | ステンレス鋼タイプ304 | 50ポンド | 有り | ¥1,423 | ||
T004MS007 | 1 / 4 " | 1 / 4 " | 31 / 64 " | 25 / 32 " | 1 53 / 64 " | ステンレス鋼タイプ304 | 50ポンド | 有り | ¥1,642 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。