入手する 5月 8, Wednesday
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ベータ クランプ アセンブリ |
深さ | 1.2 " |
ハードウェア材料 | 鋼 |
高さ | 1.54 " |
材料を挿入 | ポリプロピレン |
長さ | 1.65 " |
材料 | 鋼 |
マックス。 圧力 | 1500のプサイ |
温度。 範囲 | -22から194F |
管のサイズ | 1 / 2 " |
タイプ | 単発講座 |
幅(Width) | 1.2 " |
船の重量(kg) | 0.09 |
船高(cm) | 1.78 |
船の長さ(cm) | 17.78 |
船幅(cm) | 17.02 |
HSコード | 7307995045 |
原産国 | TW |
モデル | タイプ | ハードウェア材料 | 高さ | 幅(Width) | ホースサイズ | 長さ | 材料 | パイプサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S1004-S-SS | 単発講座 | ステンレス鋼 | 1.25 " | 1.2 " | - | 1.41 " | ステンレス鋼 | - | ¥4,137 | |
S1006-S-SS | 単発講座 | ステンレス鋼 | 1.25 " | 1.69 " | - | 1.2 " | ステンレス鋼 | - | ¥5,882 | |
S2008-S-SS | 単発講座 | ステンレス鋼 | 1.54 " | 1.2 " | - | 1.65 " | ステンレス鋼 | - | ¥7,008 | |
S2010-S-SS | 単発講座 | ステンレス鋼 | 1.54 " | 1.98 " | - | 1.2 " | ステンレス鋼 | - | ¥5,733 | |
S3012-S-SS | 単発講座 | ステンレス鋼 | 1.61 " | 1.2 " | - | 2.04 " | ステンレス鋼 | - | ¥6,953 | |
S3016-S-SS | 単発講座 | ステンレス鋼 | 1.61 " | 1.2 " | - | 2.04 " | ステンレス鋼 | - | ¥6,636 | |
S2009-S-SS | 単発講座 | ステンレス鋼 | 1.54 " | 1.98 " | - | 1.2 " | ステンレス鋼 | 1 / 4 " | ¥5,737 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。