入手する 5月 15, Wednesday
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | クリップ |
高さ | 1.875 " |
長さ | 1.625 " |
材料 | ポリアミド |
マックス 負荷 | 75ポンド |
金属検出可能 | いいえ |
ロッドサイズ | 3/8 |
番手 | 3 / 8 " |
管のサイズ | 1-1 / 8」 |
タイプ | ロッドマウント |
幅(Width) | 1 / 2 " |
船の重量(kg) | 0.23 |
船高(cm) | 1.27 |
船の長さ(cm) | 20.32 |
船幅(cm) | 17.78 |
HSコード | 3926909980 |
原産国 | GB |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。