入手する 5月 15, Wednesday
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | クッションクランプ |
ボルトサイズ | 5/16 x 1-15/32" |
高さ | 3 43 / 64 " |
長さ | 2 53 / 64 " |
材料 | 電気亜鉛メッキ金 |
マックス 負荷 | 2200ポンド |
金属検出可能 | いいえ |
パイプサイズ | 2" |
番手 | 5 / 16 " |
管のサイズ | 2-3 / 8」 |
タイプ | ストラットマウント |
幅(Width) | 1.62 " |
船の重量(kg) | 0.23 |
船高(cm) | 4.32 |
船の長さ(cm) | 20.32 |
船幅(cm) | 17.78 |
HSコード | 7326908530 |
原産国 | US |
モデル | ロッドサイズ | ボルトサイズ | 高さ | 番手 | 管のサイズ | 長さ | 材料 | マックス 負荷 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P021N026 | - | 1/4 x 1-3/64" | 2 11 / 32 " | 1 / 4 " | - | 1 49 / 64 " | 電気亜鉛メッキ金 | 1000ポンド | ¥1,574 | |
P021NS026 | - | 1/4 x 1-3/64" | 2 11 / 32 " | 1 / 4 " | - | 1 49 / 64 " | ステンレス鋼タイプ304 | 1000ポンド | ¥4,233 | |
T016T020 | - | 1/4 x 1-3/64" | 1 61 / 64 " | 1 / 4 " | 1" | 1.437 " | 電気亜鉛メッキ金 | 1000ポンド | ¥1,126 | |
T016NS020 | - | 1/4 x 1-3/64" | 1 61 / 64 " | 1 / 4 " | 1" | 1.437 " | ステンレス鋼タイプ304 | 1000ポンド | ¥3,187 | |
T008T012 | - | 1/4 x 1-3/64" | 1 11 / 32 " | 1 / 4 " | 1 / 2 " | 15 / 16 " | 電気亜鉛メッキ金 | 1000ポンド | ¥881 | |
T008NS012 | - | 1/4 x 1-3/64" | 1 11 / 32 " | 1 / 4 " | 1 / 2 " | 15 / 16 " | ステンレス鋼タイプ304 | 1000ポンド | ¥1,793 | |
P009N012 | - | 1/4 x 1-3/64" | 1 11 / 32 " | 1 / 4 " | - | 63 / 64 " | 電気亜鉛メッキ金 | 1000ポンド | ¥845 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。